防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m
質量(kg)118(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660
乾燥質量(kg)105
燃料タンク容量(L)15
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m
質量(kg)95(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630
乾燥質量(kg)87
燃料タンク容量(L)10
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
質量(kg)118(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660
乾燥質量(kg)105
燃料タンク容量(L)15
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
質量(kg)95(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630
乾燥質量(kg)87
燃料タンク容量(L)10
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
リアルタイムで質量濃度が表示できます。
粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。
本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
大気汚染防止法に基づく規制値の測定。
各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。
種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。
洗浄機能カード挿入式洗浄方式
通信機能標準RS-232C
測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度
動作温度(℃)-10~+40
保存温度範囲(℃)-30~+60
測定範囲0~5mg/m3
測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能
測定精度0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10%
吸引流量1L/min
データメモリ500データ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150
質量(kg)約1.75
仕様分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bps
セット内容本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース
電源AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。
材質軽量アルミ
質量(kg)4.6
電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79
動作時間無日照約10日間(夜間のみ)
LED使用数(個)赤32個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
NETIS番号KT-180086-VE
発光方式点滅/流動
サービス分類レンタル
電防内蔵交流アーク溶接機
ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
電防内蔵交流アーク溶接機
ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
セット内容電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計センサー分離型安全管理、酸欠防止に最適な酸素モニターコード長さ約3m警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計外部出力機能搭載センサー部はステンレス素材で保護されており、マンホールや地下ピットでの測定に適しています。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
分解能0.001
外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
電源単3アルカリ乾電池
リード線(m)3
電防内蔵交流アーク溶接機
ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
質量(kg)48
本体寸法(mm)255×505×400
定格周波数(Hz)50(60)
定格入力電圧(V)単相 200
定格入力(kVA)24(14.4kW)
定格使用率(%)0.3
出力電流範囲(A)65~300
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg)約8.5
回転数(min-1[r.p.m])15000
モーター(W)140
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)
カップ容量(mL)約100
処理能力5~10g/回
使用量50mL/回(液体窒素)
回転方向真上から見て時計方向
寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸)
寸法(mm)70×10(回転刃Z型)
付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚
マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃)-10~100
温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)
液量(L)4.5~5.5(所要槽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570
ホース外径(Φmm)8(外部循環)
最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)
冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)
冷媒R134a(HFC)
電源(V)AC100(50/60Hz)±10%
消費電力最大約1.2kVA
質量(kg)約26
最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)
従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。各種運転モード:プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション):4-20mAアナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。広く見やすい観測窓には、安全性を考慮したポリカーボネートの保護カバーを取り付けています。
昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
外寸(mm)355×480×535
炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む
温度設定範囲(℃)100~1280
電源(V)AC100/15A
電源コード(m)2(丸端子)
付属品底板×1枚・排気口栓×1個
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
仕様コード番号:211195
質量(kg)45
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲室温+5~80℃
方式エアジャケット自然対流
内容積(L)97
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820
棚板耐荷重(kg)約15/枚
温度調節精度±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)幅450×奥行480×高さ450
温度分布精度±1.0℃(at 37℃)
棚受段数11段
棚受ピッチ(mm)30
サービス分類レンタル
高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×200(有効)
容量(L)16
温度範囲(℃)室温+10~200
温度安定度±0.1℃以内
撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる
最大吐出圧力(MPa)0.02(100mm2/s オイル常温)(循環ポンプ(撹拌兼用))
電源(V)AC100(50/60Hz)13A
電源コード(m)2
モーター(W)60(循環ポンプ(撹拌兼用))
最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用))
最大流量(L/min)2.8(循環ポンプ(撹拌兼用))
仕様【循環IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp3/8)
全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
外寸(mm)140×150×310
槽内寸法(mm)194×336×156
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)
温度設定範囲(℃)-20~80※本体に冷却機能はありません/別途冷却装置をご使用ください
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力:MAX1.1kVA)
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外形寸法(mm)300×235×230
槽内寸法(mm)240×140×100
槽容量(L)約3
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
表示LCD(液晶)
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
出力(W)100
発振周波数(kHz)40
ヒーター容量(W)100
電源(V)AC100 50/60Hz
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個
質量(kg)約4
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
出力(W)200
外形寸法(mm)365×340×310
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)300×240×150
表示LCD(液晶)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)300
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約10
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
仕様●コード番号:212158●使用真空度範囲:101~0.1kPa(760~1Torr)※2
電源(V)単相 AC200(50/60Hz)
使用温度範囲40~200℃
方式減圧・壁面加熱
内容積(L)91
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450
温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05
温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068
最高温度到達時間約80分
棚受段数4段(固定)
棚板調整ピッチ(mm)105
サービス分類レンタル
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)584×384×273
槽内寸法(mm)506×303×150
槽容量(L)約20.0
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
出力(W)360
発振周波数(kHz)40
ヒーター容量(W)200
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
排水手動排水バルブ式
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
質量(kg)約18
電源(V)AC100 50/60Hz
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
質量(kg)約45
外形寸法(mm)550×540×1030
容量(L)135
段数18段
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
内寸法(mm)450×430×700
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)室温+20~300
排気口Φ32mm×2個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)1400
温度変動(JIS)±3℃(at300℃)
最高温度到達時間約55分
温度勾配(JIS)25℃(at300℃)
サービス分類レンタル
強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/h
セット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース
型式ACV-502A
質量(kg)約5
電源(V)AC100
消費電力(W)32(70VA)
フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上
保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止
使用環境18~28℃(屋内環境)
風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかです
サービス分類レンタル
高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効)
温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω
温度安定度±0.02℃(40℃において)
電源(V)AC100(50/60Hz)21A
付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚
電源コード(m)3※電源プラグは付属しません
供給電流(A)30
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)23
出力(W)720
外形寸法(mm)450×370×495
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)400×320×300
周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互
電源コード(m)3(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)28・40
タイマー1~60分・1分単位
安全機能過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)約38
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)325×235×290
槽内寸法(mm)241×139×100
槽容量(L)約2.7
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式
発振子PZT
出力(W)80
発振周波数(kHz)42
ヒーター容量(W)70
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個
質量(kg)約6
電源(V)AC100 50/60Hz
温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
校正証明書一般校正
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
3パターンのタイマー設定が可能です。
校正証明書一般校正
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4
出力(W)100
外形寸法(mm)300×235×230
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)240×140×100
表示LCD(液晶)
周波数(kHz)33/40切替、交互運転(1分間隔)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数(kHz)33/40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)100
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約3
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
関連キーワード
1
2
次へ