2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適! コーティングの上からでも高精度な測定が可能!
仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可) セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本 厚さ(mm)25 測定範囲【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m 質量(g)350 電源単3電池×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)80×163 構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体 精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時) プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz 周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替 接続【PC】USBポート 表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き 自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正 表示桁数最大下3桁 使用温湿度範囲0~50℃/0~95% 温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃ サービス分類レンタル
1台
8,690 税込9,559
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100mのロングケーブルでマンションの排水管や道路下の埋没配管など幅広いシーンで活躍! さらに自動で天地方向を一定にする水平カメラで快適な検査が可能。
仕様【エルボー回数】適正内径Φ100mm~Φ250mm/直径Φ120mmで90°のエルボーを1回通過可能 セット内容本体・SDカード 8GB・カメラガイド (大)・カメラガイド(小)・カメラガイド固定リング×2・カメラガイド固定ネジ×6・予備パッキン×2・プラスドライバー・六角レンチ(M4)・ACアダプタ・カーチャージャー・取扱説明書 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304 質量(kg)約22 電源入力:DC12V/2A 寸法(cm)約81.5×34.5×91.5 有効画素数725×582 光源白色LED×12、調光:OFF+4段階 記録媒体8GB SDカード(最大32GBまで) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度1024×600 バッテリー電圧(V)DC7.4 視野角約120度 焦点距離(mm)20~ 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)約6 有効長(m)約100 先端外径(Φmm)38 静止画サイズJPEG:3840×2160 動画サイズMP4:1280×720(24fps) 防水性水中20mまでの防水性能に関して保証 動作温度範囲(℃)-20~60 カメラ仕様1/3型CCD モニターサイズ7型(画面比率16:9) サービス分類レンタル
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)