カテゴリ

  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
サービス分類
  • レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型表面粗さ測定器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210Mitutoyo(ミツトヨ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上合否判定結果をカラー表示測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能評価曲線の拡大縮も可能横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能演算結果はデカ文字表示データ保存機能を大幅に強化スタイラスアラーム機能あり十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)【注意事項】パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能サービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310Mitutoyo(ミツトヨ)
2,990税込3,289
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示演算結果の表示は選択可能測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能2曲線同時評価機能ありスタイラスアラーム機能あり【注意事項】パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できませんオートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用
校正証明書一般校正
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら