2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。
仕様●コード番号:291704●ピペット架数:メスピペット(最大500mmまで可能)、1mLの場合、264本/5mLの場合、216本/10mLの場合、136本●超音波発生装置:高周波出力55W28kHz、振動板ステンレス鋼SUS430、振動子丸形フェライト 電源AC100V 外形寸法幅390×奥行400×高さ844 ラック寸法(mm)内径Φ138×深さ540(外径Φ146×高さ570) サービス分類レンタル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット 材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg)23 出力(W)720 外形寸法(mm)450×370×495 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)400×320×300 周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互 電源コード(m)3(3Pプラグ) 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 発振周波数(kHz)28・40 タイマー1~60分・1分単位 安全機能過電流防止、過負荷防止 槽容量(L)約38 発振回路他励発振方式PLL自動追尾 発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
1台
2,277 税込2,505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)