1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易的な脱泡に便利!。振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。
付属品防振マット 寸法(mm)210×175×102 質量(kg)6 電源(V)AC100 50/60Hz 100W 機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替え 連続使用時間(分)10 サービス分類レンタル
1台
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)