4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易的な脱泡に便利!。振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。
付属品防振マット 寸法(mm)210×175×102 質量(kg)6 電源(V)AC100 50/60Hz 100W 機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替え 連続使用時間(分)10 サービス分類レンタル
1台
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
仕様●固有振動数:約54.7Hz●振動減衰効果周波数範囲:約39Hz以下・約77Hz以上 材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング 質量(kg)約8 耐荷重1200t サービス分類レンタル
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
使用温度範囲(℃)-10~65 最小表示(℃)±0.1~0.5(設定/無負荷時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)約525×340×190(水槽) 内寸(mm)約425×295×170(水槽)
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2チャンネルデータを同時処理 。 騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。 マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。 マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。 測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。 測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。 中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。 商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。 マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。 レベル波形記録、レベル波形表示。 サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡 周波数範囲1~12500Hz±1dB 測定機能時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq) サンプル数(個)50、100、500メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能 サンプル間隔0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能 測定間隔15、30、60分メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能 タイマー測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能 測定範囲0~130dB レベルレンジ10dBステップ、8段0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130 動特性F(FAST)、S(SLOW)、VL 表示器液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm 表示内容【瞬時値】表示周期0.8秒【レベル波形】ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB【演算値】時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない【時計】現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ【測定条件】測定間隔、サンプ プリンターラインサーマルプリンター、巻取器付き 記録紙57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45) 印字速度400ドットライン/秒 インターフェイス各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 電源単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×120×320 質量(kg)約3 仕様ポーズ/測定の一時停止機能あり検波特性/真の実効値(True RMS)印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期 セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)