カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン(3)
サービス分類
  • レンタル
  • オーダー・加工(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排気用 ダクト」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01アズワン
1,790税込1,969
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個寸法(mm)350×300×470質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz 120W処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
【レンタル】排気補助ユニット EXH-01 アズワン【レンタル】排気補助ユニット EXH-01アズワン
571税込628
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03A アズワン【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03Aアズワン
28,400税込31,240
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら