36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
1台
347 税込382
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
付属品通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)68×34×14 質量(g)36.5 品名ONE PRO(iOS対応) 対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル) 精度(℃)±3または±5%(測定対象物温度5~120時) 検出器非冷却マイクロボロメーター 解像度熱画像:160×120(155万画素) 使用周囲温度(℃)0~35 温度分解能(℃)0.15 測定温度範囲(℃)-20~+400 フレームレート8.7Hz 最短撮像距離15cm~ サービス分類レンタル
1台
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

microSDカード(別売)に動画や写真を保存できます。手で持って撮影することも、付属のスタンドで固定して撮影することも可能です。
1セット
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。偏光、非偏光の切り替えが可能です。撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。
仕様●偏光・非偏光:切り替え可能●定格(入力・出力):AC100V 50/60Hz・DC5V/1A●拡大:液晶サイズ 6.1インチ/約10~40倍、液晶サイズ 9.7インチ/約14~56倍※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります 寸法(mm)約130×36×40 質量(g)117 電源リチウムイオン電池 対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種 機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示 光源LED×8個 USBポート数1ポート サービス分類レンタル
1台
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インキュベータ内に複数収まるコンパクト設計です。タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化できます。撮影した画像から、細胞数や視野範囲の細胞が占める面積をグラフ表示できます。24ウェルプレートに対応しています(その他のプレートにも一部対応)。
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クラックスケールによる目視検査、記帳、撮影がこれ1台で大幅に効率UP!
セット内容マイクロスコープ・長レンズアダプター・短レンズアダプター・置きスタンド・校正用簡易定規・広角撮影キット・チョーク用保管ボックス・現場用首掛け観察ボード(ショルダーストラップ付き)・ノートPC・ACアダプタセット・USBハブ・プロテクトキー・マジックテープ・通信ソフト(Digital Microscope)・通信ソフト(かんたんひび割れ調査オートくん)・取扱説明書(MJ-MS302)・取扱説明書(かんたんひび割れ調査オートくん)・取扱説明書(オートくんタブレットの使用方法)・収納ケース サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)【レンタル】ドーム型サーマルカメラ
一度に最大20人まで測定可能AI認証で各顔ごとに温度を表示!混雑した状況でも発熱者を発見可能1.5~3m離れて撮影可能赤外線照明内蔵で暗い環境でも撮影可能選択可能な温度異常アラーム(音声、白色LED、リレー出力)
測定精度(℃)±0.5 測定温度範囲(℃)32~41 最大解像度160×120 焦点距離最大0.6m 電源(V)DC12/0.5A/ PoE(802.3af、Class3) 動作温度範囲(℃)10~35 寸法(mm)138.3×138.3×123.1 付属品ドーム型三脚ブランケット、三脚(TP-01)、ACアダプターDC12V2A 仕様【別途必要なもの】PC(ブラウザーInternetExplorer9以上)・LANケーブル・microSDカード(録画をする場合)、【推奨距離】1.5~3m、【同時測定可能人数】~20人サーマルモジュール
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
仕様フォーカス方式:自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス) 質量(g)307 倍率10~284× 有効画素数500万画素 撮像素子1/4インチ CMOS サイズ(mm)63×47×145 フレームレート30fps サービス分類レンタル
1セット
277 税込305
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45° 電源AC100V 50/60Hz 総合倍率7~45× 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× サービス分類レンタル
1個
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【カメラの特徴】 ・スーパーファインコントラスト(MSXR) ・高解像度・高精度 ・温度情報付きJPEG画像 ・軽量コンパクト 【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。 【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。 【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。 【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。 【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
仕様計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2m セット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)0.575(バッテリーを含む) 温度精度±2℃または読み値の±2% ディスプレイ3.0インチ 解像度熱画像:76800(320×240) 視野45°×34° 温度分解能(℃)0.06未満 解析ソフトウェアFLIR Tools:windows/Mac モード【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇 フォーカスフォーカスフリー 内蔵カメラデジタルカメラ 0.3MP コントラストMSX(R)スーパーファイン:〇 使用時間(時間)バッテリー:4 焦点距離最小:0.5m フレームレート9Hz パレットカラー:レインポー、グレイ、アイアン サービス分類レンタル
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 鏡筒形式45° サイズ(mm)200×260×380 サービス分類レンタル
1個
455 税込501
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脱着型のカメラヘッドとコントローラにより、多彩な計測スタイルが可能に 自由な脱着スタイル 自由な撮影スタイル ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能 耐環境温度性能70℃※のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能 タッチパネルによって、直感的な操作が可能 手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー
測定視野角(°)70×70 空間分解能(mrad)5.3 測定距離範囲:10cm~∞ フォーカスフォーカスフリー 検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) 測定波長(μm)8~14 画素数記録:240×240画素 フレームレート7.5Hz 測定温度範囲(℃)-20~350 温度分解能(℃)0.05 at 30 温度精度±2℃ or ±2%(指示値) 機能【画像表示】オート機能:オートスケール/オートMAX/オートポイント【計測機能】アラーム機能:アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、温度補正:放射率補正(画像全体、多点)、環境・背景温度補正、放射率テーブル機能 仕様【画像表示】カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)、可視画像表示:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、可視画像合成表示:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)【計測機能】ポイント温度測定:可動点x5、温度サーチ(最高x1、最低x1)【記録・出力】データ記録:静止画(温度データ付 JPEG、14bit)、可視画像同時記録、データ記録(音声メモ):30秒間、データ記録(テキストメモ):最大128文字 表示色・階調256/128/64/16階調 記録媒体SDカード、SDHC対応 データ形式【静止画】温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録) インターフェイスUSB2.0(MTP) 表示装置:4.8型HD(720x1280)タッチパネル(静電容量式) 撮影時機能補助機能:LEDライト(カメラ部に搭載) 外形寸法(mm)【カメラヘッド】約30×40×130(突起部、ケーブル含まず) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コントローラ】約169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず) 質量(g)【カメラヘッド】約100、【コントローラ】約400(※バッテリ内蔵、ケーブル含まず) 動作環境【カメラヘッド】-20℃~70℃、90%RH(結露しないこと)、【コントローラ 】-20℃~50℃、90%RH(結露しないこと) 保存環境カメラヘッド:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと) 振動1m落下 衝撃29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G) 防塵防水性能IP64相当 EMC規格CE適合規格(クラスA) 電源バッテリパック:リチウムイオンバッテリ(コントローラに内蔵)、駆動時間:約4.0時間(省電力モード併用)、ACアダプタ:AC100V~240V、50/60Hz(USB給電式、micro B コネクタ) セット内容本体(コントローラ・カメラ)、マイクロSDカード、マイクロSDアダプタ、ACアダプタ、充電用ケーブル、通信用ケーブル、CD-ROM(本体マニュアル、ソフト用ドライバ)、取扱説明書(本体用、簡易マニュアル)、収納ケース サービス分類レンタル
1台
7,490 税込8,239
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)140×178×330 質量(kg)1.9 倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍 光源LEDライト(透過) メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG) 液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵) インターフェイスPC接続(USB2.0) カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサー サービス分類レンタル
1セット
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示します。盗難対策や、出入り口など需要の高いカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.6 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×255(取付金具含む) ズーム光学:最大4倍 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:180°、垂直:180°、対角:180° 赤外線投光距離(IR機能)最大10m 最大電力(W)18 サービス分類レンタル
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。 機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。 不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、 条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。 建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や 反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。 仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EU セット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース 【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン) 質量(g)510 外形寸法(mm)219×96×95 電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間 精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方 対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7 湿度(%RH)20~80(結露無きこと) 分解能赤外:320×240ピクセル ハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS 測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力 放射率【測定】0.01~1 ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル) 視野角42°x30° 振動2G 付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) 記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xls フォーカス固定焦点 動作温度(℃)-15~+50 画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル 保管温度(℃)-30~+60 デジタルズーム2x, 4x デバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB) 空間分解能(mrad)2.3(IFOV) 焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5m フレームレート9Hz スペクトル範囲7.5~14μm サービス分類レンタル
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
1台
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能 7インチの大型モニタに映像を映す 静止画・動画撮影でき、結果を残せる 長い配管の奥までケーブルを押し込める 充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に モニタ7型(画面比率16:9) 解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素) 内蔵カメラ1/3型CCD 寸法(Φmm)先端部外形:Φ23 有効長(m)約50 焦点距離20mm~ 視野角約120° 光源白色LED×12、調光:OFF+4段階 静止画サイズJPG:2560×1920 動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps) 記録メディアSDカード(32GBまで) 電源入力:DC12V/2A バッテリー電圧(V)DC7.4 バッテリー容量(mAh)5200 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約8 使用時間(時間)約6 防塵防水性能IP68(※水深20mまで) 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス 動作温度(℃)-20~60 質量(kg)約12.6 寸法(cm)約80×51×32 仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能 セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース サービス分類レンタル
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
1台
208 税込229
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)【レンタル】サーマルカメラ 顔認証型
見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m~0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。
測定精度(℃)±0.3~0.5 測定温度範囲(℃)32~41 モニターサイズ8インチ 最大解像度800×1280(カラー画像モジュール) 電源(V)DC12/2A 動作温度範囲(℃)16~35 寸法(mm)257×138×45.8 付属品卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A 仕様【その他必要なもの】PC(Windows10)、【推奨距離】1.5~3m
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
仕様●エレベーター下げ全高:1,400mm●カメラ台のサイズ:47×54mm●パイプ径/段数:25mm/4段●地上最低高:270mm●最大搭載質量:4kg 材質カーボン 質量(g)1,775 全高(mm)1,725 縮長(mm)535 サービス分類レンタル
1台
259 税込285
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に 人気です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)3.6 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:103°、垂直:55°、対角:123° 赤外線投光距離(IR機能)最大30m 最大電力(W)9 サービス分類レンタル
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方向固定タイプです。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれています。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)4.4 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 防水性IP65規格 画角水平:180°、垂直:120°、対角:180° 赤外線投光距離(IR機能)最大15m 最大電力(W)11 サービス分類レンタル
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途に活用可能。
1台
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
1個
779 税込857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。熱画像の撮影が可能です。可視カメラ付きです。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。無線LAN対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。温度スケール自動調整機能付きです。放射率自動設定アシスト機能付きです。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
1セット
1,290 税込1,419
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。。モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。熱画像の撮影が可能です。可視カメラ付きです。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。無線LAN対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。温度スケール自動調整機能付きです。放射率自動設定アシスト機能付きです。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
校正証明書一般校正
1セット
1,590 税込1,749
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
測定範囲(℃)-20~400 分解能(℃)0.1 精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3% 視野角71.5×56° 撮影距離(cm)最小10 モード【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド インターフェースUSBType-C 対応OSWindows(R)8/10 電源充電式リチウムイオン電池 付属品充電用USBケーブル、ポーチ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続) セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠) 質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む 電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B 感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度 フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり 記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCM インターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりません メモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵 ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率 撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より 対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販) 防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算) 電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分 レンズ構成7群9枚 撮像素子1/2.3型CMOSセンサー ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ 液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドット フォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾 測光方式デジタルESP測光、スポット測光 露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV 開放F値W2.0~T4.9 セルフタイマー2秒/12秒/カスタム 手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式 フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光 内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600) 連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M 撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません 画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素 シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720P アスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1 サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光学12倍ズーム。Wi-Fi対応。光学手ブレ補正&かんたんモデル
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF シルバー 質量(g)130(本体のみ) 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売]) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.6×58.0×22.8 ズーム光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍 画素数約2020万画素 モニターサイズ3.0型 サービス分類レンタル
1個
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現 FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A
仕様【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm【ひび割れ表示単位】0.01mm以下【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)【処理時間】約1sec以内【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像) セット内容カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード) 寸法(mm)150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く) 質量(g)約300 電源単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可) ケーブル長(m)約2.0以下(USBケーブル) NETIS番号KT-090030-A
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプ セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース 長さ(mm)【先端硬質】15 寸法(mm)410×490×170 質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30 出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付 電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A) 外径(Φmm)【挿入部】6.9 入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン 機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可) 光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整) 視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90° 記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時) フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps 動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用) 液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT 再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止 F値F 6.0 観察深度(mm)20~∞ 有効長(m)【挿入部】3.0 記録メディアMicroSDカード(最大2GB) 防水性【挿入部】防水 曲げRR45mm以上 音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン 映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換 サービス分類レンタル
1台
6,590 税込7,249
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠隔視覚検査に最適!
仕様【A充電用ACアダプタ】充電サイクル:5~8時間/LED表示:点滅 ≪charge≫→充電中・緑点灯 ≪ready≫→充電完 セット内容カメラ、ワッシャー・キャップ、コントロールユニット(ショルダーストラップ付)、撮影ポール、10mフレキシブルケーブル、充電器セット、主電源用ACアダプター、USBメモリ、BNCケーブル、取扱説明書(VISIOPROBE)、取扱説明書(クイックユーザーガイド)、収納ケース 備考充電はマイクロプロセッサーにより制御されています。充電は自動で終了します。 方式【TV方式/カメラ部】PAL方式 寸法(Φmm)【カメラ】45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コントロールユニット】200×295×65 接続【モニター】BNC端子 記録媒体USBメモリー 適合管径(Φmm)50(最短フォーカス距離:5mm) 使用電池【充電用ACアダプタ】ニッケル水素充電池用 使用環境温度(℃)0~45 ACアダプタ(定格入力)AC100~240 保存形式【静止画】JPEG、【動画】MP4 撮像素子700×525 ケーブル径(Φmm)8.5~9.0 深度(m)【防水】水深20※水中で動かすと圧がかかりますので、その限りではございません。ご注意ください ポール長(mm)1100~5600 サービス分類レンタル
1台
7,590 税込8,349
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超解像・高画素の設備診断用モデル
仕様【カラーパレット】7種類(オリーブ/レインボー/アイリス/輝度カラー/ホットアイアン/ホットホワイト/ホットブラック)、【階調】 256/32/16/8階調、【可視画像表示】CMOS 500万画素、【可視画像合成】並列/FUSION(透過合成可能)/ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、【画質改善】デノイズ/アベレージング(残像除去機能付)/エッジ強調、【データ記録】静止画(温度データ付 JPEG、14bit)/可視画像同時記録、【超解像(SR)モード】○、【クイックパノラマモード】横方向100°相当/縦方向約75°相当、【インターバル記録】3秒~60分間隔・可視画像同時記録(最大3000画像)、【音声メモ】30秒間、【テキストメモ】最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付)、【標準付属PCソフト】InfReC Analyzer NS9500Std セット内容本体、ACアダプタセット、バッテリパック、バッテリ充電器セット、電源コード、SDカード、カードリーダー、ショルダーストラップ、ワイヤードリモコン、USBケーブル、オンラインソフトウェア、標準添付ソフトウェア、収納ケース、取扱説明書、インストールガイド/簡易取扱説明書、注意事項 質量(kg)1.3※バッテリー含む 電源(V)AC100~220(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×195×121※突起部含まず 保護等級IP54相当 温度精度±1℃※1(※1)環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2℃または±2%) 機能【オート】オートスケール/オートフォーカス/フルオート、【撮影】ワイヤードリモコン/レーザポインタ(赤色クラス2/PSC適合品)/LEDライト※補助 検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) 記録媒体SDカード、SDHC対応 インターフェース【USB2.0】 USB2.0 マスストレージ、【ビデオ出力】NTSC/PAL切替 ピンコネクタ(※外部) 測定波長(μm)8~14 表示機能1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画像マルチ画像表示(静止画像再生時) 保管温湿度範囲-40~70℃/90%RH(結露しないこと) 動作温湿度範囲-15~50℃/90%RH(結露しないこと) 測定距離10cm~∞※4(※4)温度精度の保証範囲は30cm~∞ 温度分解能(℃)0.025at 30℃(S/N改善時) EMC規格CE適合規格(クラスA) フォーカスオート/マニュアル 画素数【検出器】640(H)×480(W)画素 計測機能【ポイント温度計測】可動点×10/温度サーチ(最高×1/最低×1)/2点間温度差、【ラインプロファイル】水平/垂直/水平+垂直、【アラーム機能】アラーム表示/アラーム音/色アラーム(ISO)/アラーム記録、【温度補正機能】放射率補正/環境・背景温度補正/距離補正、【放射率補正】多点放射率補正/放射率テーブル機能 データ形式静止画:温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録) 記録画素数標準時:640(H)×480(V)画素、超解像度(SRモード):1280(H)×960(V)画素※2(※2)静止画のみ対応 空間分解能(mrad)標準時:0.87、超解像度(SRモード):0.58※3(※3)手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合 フレームレート30Hz 測定視野角(°)32×24(H×W) 耐振動/耐衝撃29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G) モニターサイズ3.5型カラー液晶モニタ(チルト機能付、輝度調整付)、カラー液晶ビューファインダ(チルト機能付) 駆動時間(時間)2.5 サービス分類レンタル
1台
7,590 税込8,349
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)