自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pアース付きコード)
回転制御フィードバック制御
タイマーゼンマイ式最長60分
外寸(mm)約343×179×450(45°傾斜時)
傾斜角度(°)90(水平~垂直)
自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
寸法(mm)220×400×240
ストローク8回/秒
電源AC100V 50/60Hz
タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
サンプル量(mL)50~400
マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
モーター【撹拌】DCモーター
撹拌方式偏芯
外寸(mm)270×270×122
電源(V)AC100(50/60Hz)1A
電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き)
回転数(min-1[r.p.m])100~2000
低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属。通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
仕様●レンタル専用付属品:300mL容器(蓋穴あきタイプ)×10個、150mL容器(蓋穴あきタイプ)×20個●供給電源、電圧:単相 AC100V±10% 50Hz/60Hz、消費電力:約 50 VA(待機時)最大 1200 VA(運転時)●最大積載量:310g※材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。●輸送ロック機構:本体前面および背面 各1箇所 ※ロック状態にて出荷ご納品となります。解除してからご使用下さい。
方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式
本体質量(kg)約 90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645
安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサー
サービス分類レンタル
関連キーワード