[舗装性能評価法](18.1)適応品、アスファルの透水試験に
(社)日本道路協会発行[舗装性能評価法](18.1)適応品。アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単に行うことができます。排水性舗装、透水性舗装等、雨水を道路の路面下に円滑に透水させることができる構造の舗装に対して適応 。
セット内容本体、重鍾、透水試験用マット
本体アクリルシリンダー(100cc、 500cc 回線2本付)、支持台
スクリューの調節によって現場において簡単に測定
泥水の比重を測定します。測定範囲は1.00~2.30で、容量は163mLです。
セット内容カップ、フタ、支持台、収納ケース
測定範囲1.00~2.30
最小目盛0.01
テストジャッキはオイルジャッキ方式で10t製です。
仕様【載荷板】Φ300mm×25mm、【油圧ジャッキ】容量50kN又は100kN(球面座・ジャッキ棒付)、【支持台】マグネット式 4台、【支持棒】マグネット式(角型)3m 2組(携帯袋1式付)、【マグネットスタンド】4個付、【ダイヤルゲージ】1/100×20mm 4個付、【収納箱】1箱
セット内容油圧ジャッキ、球座(上下各1)、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル(3本セット)、角型支持棒(3本セット)×2、支持棒用収納袋×2、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書
全長(mm)995
質量(kg)本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)
ケーブル長(m)約1.8
有効長(mm)875
測定精度±4%+1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)
対応M10~M20・W3/8~W7/8
定格出力DC5V・500mA
連続使用時間(時間)約16
最小読取値0.1kN
機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
使用推奨温度範囲(℃)15~30
耐荷重(kN)1~10
充電時間(時間)約3
充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
耐荷重(kN)0.5~5
最小読取値0.01kN
対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2
有効長(mm)321
全長(mm)394
質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
測定精度±4%+1digit
適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)
機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
連続使用時間(時間)約16
充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
充電時間(時間)約3
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
使用推奨温度範囲(℃)15~30
定格出力DC5V・500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)
ケーブル長(m)約1.8
セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3m
セット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付き、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付き、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる四点計式(1÷100×20mm)、【支持棒】最大3m
セット内容油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台(ネジ付)×4、支持棒受けアダプタ(ネジ付)×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル、支持棒(3本接続)×2、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
関連キーワード