50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
※シリンジは付属しておりません。
質量(kg)リニアフォース:9.8
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体寸法(mm)234×184×130
流量(mL/h)0.1~300(最大ストローク110mm)
シリンジ取付数(本)2
適合シリンジ10~50mL
スピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
マイコン搭載の高機能タイプ。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)234×170×125
シリンジ取付数(本)1本
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
関連キーワード