【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
※シリンジは付属しておりません。
質量(kg)リニアフォース:9.8電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×184×130流量(mL/h)0.1~300(最大ストローク110mm)シリンジ取付数(本)2適合シリンジ10~50mLスピードレンジ(mm/min)0.002~17.5