「日置 9211」の検索結果
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様アナログ出力、パルス出力付
セット内容携帯用ケース、反射テープ9211、単3アルカリ乾電池(LR6)2本、出力コード9094
質量(g)230
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属)
測定方式非接触式
検出距離(mm)50~500
分解能0.1rpm
測定範囲(min-1[r.p.m])30.0~99990
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71×38×186