電気抵抗方式を採用した木材水分計です。
管理状況に合わせ表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することができ、実情に適合させることができます。
仕様【特殊機能】自動温度補正、平均値表示 上限アラーム設定(10~39%およびOFF) オートパワーオフ(約5分で自動OFF) 水分値補正(-9.9~9.9%)
セット内容本体
寸法(mm)110(W)×50(H)×210(D)
質量(kg)0.5
測定範囲5~40%(樹種により異なる/『7.樹種番号表』参照)
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6本
測定方式電気抵抗式
消費電力0.54W
測定精度20%未満:±0.5%、20%以上:±2.0%
測定対象単板・木材全般
関連キーワード