2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応 質量(kg)49 最高回転数(min-1[r.p.m])4,300 電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA 最大遠心力(xg)3,000 タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル) 温度計-10~30℃ サービス分類レンタル
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用。オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式。操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
出力(W)循環ポンプ:45(50/60Hz) 出力(kW)冷凍用圧縮機:0.65 電源(V)三相200±10%(50/60)Hz 水槽容量(L)35以上 乾燥質量(kg)約43 冷凍機0.24/0.29トン(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534 使用周囲温度(℃)5~40 電流(A)(50/60Hz)3.2/3.6 冷媒R407C 電源容量(kVA)1.6 液温(℃)5~25 冷却能力(kW)2.00/2.20 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304 消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05 冷媒封入量(kg)0.36 循環水量(L/min)20~27/20~30 漏電しゃ断器過負荷電流(A)10 モータ出力(W)25 サービス分類レンタル
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)