84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g)800 電源単3形乾電池×6 感度0.7V/g(400Hz時) フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性100~1200Hz インピーダンス8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB)59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 分解能(℃)0.1 付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ 仕様-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合
1個
449 税込494
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約600(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-5~50 電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個 保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68) 精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃) 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160 温度測定範囲(℃)水温:0~40 主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) 寸法(Φ×mm)検出部:30×116 校正清水校正または大気校正(簡易校正) 電池寿命測定回数:約8000回 補正機能1点補正または2点補正 使用湿度(%RH)95以下
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルセンサー付の幅広く重要な水質項目を測定する携帯型マルチ水質計
仕様【バロメーター】ビルトイン バロメーター、【データ管理】KorDSSデスクトップPCソフトウエア(機器に付属)、【フローセル】あり、【GLPコンプライアンス】有り/GLP詳細情報の閲覧/ダウンロード又は印刷、【センサーポート】各ケーブル上の4つのユニバーサルポートにすべてのProDSSセンサーの設置が可能、【キャリブレーション】温度:非対応・pH:1/2/3点・ORP:1点・溶存酸素:1または2点・気圧:1点・電導度:1点・電導度(25℃換算値):1点・塩分濃度:1点・全溶存物質(TDS):-・抵抗率:-・海水密度:-・濁度:1/2/3点・全浮遊物質(TSS):-・水深:1点 セット内容本体、バルクヘッド(30mケーブル付)、スマートセンサー×4、センサーガード、キャリブレーションカップ、ACアダプター、USBケーブル、中性リン酸塩標準液 pH6.86 ×2、フタル酸塩標準液 pH4.01 ×2、おもり、クリーニングブラシ、ネジ、通信ソフト(KorDSS)、取扱説明書(ProDSS ユーザーマニュアル)、取扱説明書(ProDSS クイックスタートガイド)、収納ケース 質量(g)【バッテリー含む機器ボディ】567/【センサー含むバルクヘッド】680 電源充電式リチウムイオンバッテリーパック 測定項目温度、pH、ORP、溶存酸素、気圧、電導度、電導度(25℃換 算値)※、塩分濃度※、全溶存物質(TDS)※、抵抗率※、海水密度※、濁度、全浮遊物質(TSS)※、水深(※ 導出/計算によって求める項目) ケーブル長(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)【センサー部:センサーガード/水深センサー無】47.5×428.2、【センサー部:ガード付/水深センサー有】47.5×453.6 精度【温度】±0.2℃、【pH】±0.2pH単位、【ORP】±20mV、【溶存酸素】0~200%:読取値の±1%または空気飽和の1%のいずれか大きい方・200~500%:読取値の±8%・0~20mg/L:±0.1mg/Lまたは読取値の1%のいずれか大きい方・20~50mg/L:読取値の±8%、【気圧】0℃~50℃で±1.5mmHg、【電導度】0~100mS/cm:読取値の±0.5%または0.001mS/cmのいずれか大きい方・100~200mS/cm:読取値の±1%、【電導度(25℃換算値)】読取値の±0.5%または0.001mS/cmのいずれか大きい方、ユ-ザ-が選択する確認温度(15℃~25℃;初期値25℃)および補正係数(0~4%/℃;初期値1.91%)、【塩分濃度】読取値の±1.0%または±0.1pptのいずれか大きい方、【全溶存物質(TDS)】電導度(25℃換算値)とユ-ザ-が選択するTDS乗数(0.30~1.00;初期値0.65)を用いて計算、【抵抗率】±0.1フルスケ-ル、【海水密度】-、【濁度】0~999FNU:0.3FNUまたは読取値の±2%のいずれか大きい方、1000~4000FNU:読取値の±5%、【全浮遊物質(TSS)】現地の濁度測定値と、ラボでのグラブサンプルのTSS測定値に基づきユ-ザ-が関連づけ、【水深】1、4、10mのケ-ブル:±0.013ft(±0.004m)・20m以上のケ-ブル:±0.13ft(±0.04m) 範囲【温度】-5~70℃ (DO mg/L測 定の温度補正範囲:-5~50℃)、【pH】0~14 pH単位、【ORP】-1999~1999 mV、【溶存酸素】0~500 %/0~50 mg/L、【気圧】375~825 mmHg、【電導度】0~200 mS/cm、【電導度(25℃換算値)】0~200 mS/cm、【塩分濃度】0~70 ppt、【全溶存物質(TDS)】0~100 g/L、【抵抗率】0~2 Mohms、【海水密度】0.0~50.0 σ、σt、【濁度】0~4000 FNU(NTU)、【全浮遊物質(TSS)】0~30000 mg/L、【水深】0~328 ft (0~100 m) センサー【温度】サーミスタ/電導度センサーに搭載、【pH】ガラス複合電極/リファレンス電極(Ag/ AgCL)※ゲル化電解質使用、【ORP】 白金電極/リファレンス電極(Ag/AgCL)、【溶存酸素】光ルミネセンス―寿命測定法、【気圧】ピエゾ抵抗、【電導度】ニッケル4電極セル、【電導度(25℃換算値)】電導度と温度を用いて計算、【塩分濃度】電導度と温度を用いて計算、【全溶存物質(TDS)】電導度(25℃換算値)とユーザーが選択するTDS乗数(0.30~1.00;初期値0.65)を用いて計算、【抵抗率】電導度と温度を用いて計算、【海水密度】σは塩分濃度/温度/圧力(水深)を用いて計算、【濁度】比濁分析―90°散乱光方式、【全浮遊物質(TSS)】現地の濁度測定値と/ラボでのグラブサンプルのTSS測定値に基 づきユーザーが関連づけ、【水深】圧力センサー 分解能【温度】0.1℃または0.1°F(ユーザー選択可能)、【pH】0.01pH単位、【ORP】0.1mV、【溶存酸素】0.1%または1%空気飽和(ユーザー選択可能)・0/1又は0.01mg/L(ユーザー選択可能)、【気圧】0.1mmHg、【電導度】0.001・0.01または0.1μS/cm(範囲に依存)、【電導度(25℃換算値)】0.001・0.01・0.1mS/cm、【塩分濃度】0.01ppt、【全溶存物質(TDS)】0.001・0.01・0.1g/L、【抵抗率】0.001・0.01・0.1ohms、【海水密度】0.1σまたはσt、【濁度】0.1FNU、【全浮遊物質(TSS)】0.01・0.1mg/L、【水深】0.001mまたは0.01ft 単位【温度】℃・°F・K、【pH】pH・pHmV、【ORP】mV、【溶存酸素】空気飽和%・空気和%ローカル・mg/L・ppm、【気圧】mmHg・inHg・mbar・psi・kPA・atm、【電導度】μS/cm・mS/cm、【電導度(25℃換算値)】μS/cmまたはmS/cm、【塩分濃度】pptまたはPSU、【全溶存物質(TDS)】mg/L・g/L・kg/L、【抵抗率】ohm-cm・kohm-cm・Mohm-cm、【海水密度】σ・σt、【濁度】FNU・NTU、【全浮遊物質(TSS)】mg/L、【水深】m・ft 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×56×216 データメモリ100000以上のデータセット;400GLPファイル ディスプレイカラー、LDSグラフィック画面;バックライト付キーパッド 入力端子ビルトインUSBポート 接続端子MS(ミリタリスペック)4分の1回転バヨネットロック型防水コネクター (比類ない耐久性) 言語表示英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ノルウェー語、ポルトガル語、日本語、中国語 保管温度範囲(℃)0~45(バッテリー設置時)、0~60(バッテリ未設置時) 各種認証RoHS、CE、WEEE、FCC、IP67、1mでの落下テスト、リチウムバッテリのUN PartⅢ section38.3method(class9)、USA製 記録モードシングルポイントか連続 動作温度範囲(℃)0~50 バッテリー寿命48時間(機器本体のみでバックライトがオフの場合) 水深(m)【温度】最大100、【pH】最大100、【ORP】最大100、【溶存酸素】最大100、【気圧】-、【電導度】最大100、【電導度(25℃換算値)】-、【塩分濃度】-、【全溶存物質(TDS)】、【抵抗率】-、【海水密度】-、【濁度】-、【全浮遊物質(TSS)】-、【水深】- GPSGLP座標は測定データおよびサイトリストに保存されます サービス分類レンタル
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサー: 水平鉛直3方向の流速が測定可能 サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m) ※検出部は発熱する仕組みになっています。 電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。 必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。 インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能 通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間 セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書) 型式インターフェース:ACM-4IF 質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4 測定範囲各軸±250cm/s 直径(Φmm)検出部寸法:20 球形 周波数(Hz)サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。 電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120 測定項目XYZ水平鉛直3方向流速 センサータイプ3軸電磁誘導方式 測定精度±0.5cm/s または ±2% 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55 分解能0.1cm/s 本数最大接続:4本 ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル 径(Φ)×全長(mm)最大:34×420 応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式) 出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1V サービス分類レンタル
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導入・回収の手間が1/2:検知部に外部警報機能を搭載。専用の外部警報器が不要となり、導入・回収の手間が半分に削減できます。 高速応答:先端の検知部で直接検知するため、配管遅れがなく応答性に優れています。 誤吸引なし:ポンプが不要となり、誤って水を吸引する恐れがなくなりました。 センサ寿命3年 日本語表示が見やすいフルドット表示 データロガ機能
仕様ガス警報動作:自己保持、故障警報・自己診断:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良、故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、故障警報動作:自己保持 セット内容本体、電源コード(本体に接続済)、検知部、プロテクトカバー(本体に装着済)、取扱説明書(GX-2100A)、単2電池×2本 質量(kg)約4 電源(V)AC100または単2形アルカリ乾電池×2本 ケーブル長(m)10(自動巻き取り式) 構造【本体】防滴:JIS防滴2型相当、防爆:-、【検知部】防塵防滴:IP67相当、落下耐久:10m、防爆:非点火防爆:Ex nA ⅡB T4 Gc (TIIS) 表示本体:LCDデジタル(フルドット)、検知部:LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 連続使用時間(時間)約15(新品乾電池使用、無警報、無照明時、25℃にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約275×340×180(突起部を除く)、【検知部】約81×112.4×59.7(突起部、プロテクトカバーあり) 機能スナップショット、データロガ、LEDライト 使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 表示内容ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示 検知方式拡散式 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅 サービス分類レンタル
1台
4,290 税込4,719
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容本体 電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V) ケーブル長(m)50 センサー寸法(mm)10
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
測定対象温度1ch Pt100、Pt1000 測定範囲(℃)-199~600 精度±0.3℃±読み値の0.3% 表示測定値、電池残量、その他 データ記録件数16000 動作温度範囲(℃)-40~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 付属品入力モジュール、電池、PTセンター(1M)
1個
479 税込527
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01 材質(本体)PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 質量(g)約159(電池含む) 電源単4形アルカリ電池2本 分解能0.1℃ 表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります 表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります 電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効) 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω 温度安定度±0.02℃(40℃において) 電源(V)AC100(50/60Hz)21A 付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) 冷却能力(W)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値) ノズル外径(Φmm)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)357×407×800 最大流量(L/min)(50/60Hz)20/20(循環ポンプ) 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時) 適合チューブ内径(Φmm)9
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340 外寸(mm)305×490×700 槽内寸法(mm)239×299×200 槽容量(L)約12 付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W)1200 寸法(mm)357×407×800 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
測定範囲(℃)-40~+250 寸法(mm)70×40×175 精度(℃)-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ 分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外) サンプリング周期2回/秒 センサーサーミスター 材質センサー(プローブ):ステンレス(SUS304) 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 付属品標準センサー×1本 コード長さ(m)約1
1台
188 税込207
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本 電源単4乾電池×2本 測定範囲(℃)-40~+250 センサーサーミスター 精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー サンプリング周期2回/秒 センサーコード長(m)約1 サイズ(mm)70×40×175 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 材質(プローブ)ステンレス(SUS304) サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続) セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠) 質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む 電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B 感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度 フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり 記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCM インターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりません メモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵 ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率 撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より 対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販) 防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算) 電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分 レンズ構成7群9枚 撮像素子1/2.3型CMOSセンサー ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ 液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドット フォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾 測光方式デジタルESP測光、スポット測光 露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV 開放F値W2.0~T4.9 セルフタイマー2秒/12秒/カスタム 手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式 フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光 内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600) 連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M 撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません 画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素 シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720P アスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1 サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式ニッケル水素電池使用可能。 電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。) さらに見やすくなりました。 カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。 1000データのメモリー機能搭載。 一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。 バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」。 校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません。
用途浄化槽や工場排水管理・海・川・湖のDO測定・環境の公害分析・学校や研究室の実験 他 測定方法交流2電極法 表示器カスタムLCD 接続センサー【ch1】電気伝導率、【ch2】- 測定範囲【電気伝導率】0.1mS/mから10S/m、【電気抵抗率】0.1Ω・mから10kΩ・m、【塩分(電気伝導率からのNaCl換算値)】0から4.00%、【温度】0から80.0℃(※卓上用セル使用時の測定範囲は、使用するセルにより異なります。) 表示範囲【電気伝導率】0から200.0μS/m、0から2.000mS/m、0から20.00mS/m、0から200.0mS/m、0から2.000S/m、0から20.00S/m、0から200.0S/m、【電気抵抗率】0.005から2.000Ω・m、0から20.00Ω・m、0から200.0Ω・m、0から2.000kΩ・m、0から20.00kΩ・m、0から200.0kΩ・m、0から2.000MΩ・m、0から20.00mΩ・m、塩分(NaCl):0から4.04%、【塩分(NaCl)】0から4.04%、【温度】-5から110.0℃(※電気伝導率、電気抵抗率は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。) 仕様電気伝導率/抵抗率レンジ切換:自動/手動切換、電気伝導率/抵抗率単位切替:SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可 繰返し性計器本体:【電気伝導率】±0.5% FS、【電気抵抗率】±0.5% FS、【塩分】±0.5% FS、【温度】±0.2℃ 温度補償自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ)、温度補償方式:直線/純水二重温度補償、基準温度:25℃、温度計数:0から9.99%(任意設定) 校正セル定数校正、温度校正:1点校正 メモリー1000データ 機能オートホールド機能:有(安定判断値:固定)、時計機能:有(測定時常時表示)、インターバルメモリー機能:有(設定間隔:1秒から99分59秒または2分から99時間59分にて任意設定可)、印字機能:外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可 インターフェイス<RS-232C>【接続機器】パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30(オプション)、【通信機能】 通信方式:調歩同期式、ボーレート:19200bps、キャラクタ長:8ビット、パリティ:無し、ストップビット:1ビット 構造防水:IP67(センサ接続時および外部入出力マスク時有効。)※1m、30分浸漬可。 性能保証温度、湿度0から45℃、90%以下(結露のないこと) 電源単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本 消費電力(W)約0.009(電池(3V)使用時) 電池寿命(時間)約600(参考) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173 質量(g)約280(電池含む) セット内容本体、電気伝導率セル、収納ケース、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
1個
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。 オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送 セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書 材質SUSおよびチタン 質量(kg)【雨量センサー】約2.2 質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800 タイプ【データロガー】CFカード 使用温度範囲(℃)0~70 電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本 接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒) ケーブル長(m)30 口径(Φmm)【受水】200 出力電圧50mV(20mH20標準センサー時) 寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450 検出方式転倒ます方式 精度±0.1%FS 寸法(Φmm)【センサー】24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75 記録方式MS-DOSフォーマット 消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25 メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式 表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行 記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応) 通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード) 印加電圧(V)5 通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー 圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS 測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作 動作温度範囲(℃)-25~80 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)70×40×171 質量(g)約142(電池含む) 内容本体+センサー付き 分解能(℃)0.1 機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 電源(個)単4乾電池×2 使用温湿度範囲-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと) サービス分類レンタル
1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定方式可燃性ガス:接触燃焼センサー、酸素:電気化学センサー、有毒ガス:電気化学センサー 分解能可燃ガス: 1%LEL可燃性ガスまたは0.05vol%メタン・酸素:0.1vol%・一酸化炭素/硫化水素:1ppm 測定範囲可燃ガス:0~100%LEL/0~5.00vol%メタン・酸素:0~30vol%・一酸化炭素:0~1999ppm・硫化水素:0~200ppm 質量(g)224(ガス検知器本体とバッテリー及びクリップを含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×76×35(クリップ部除く) アラームガスアラームLED(4箇所)/充電状態LED/警報音/バイブレーションアラーム 警報音・音量95dBA(通常30cmの地点) ディスプレイ液晶のディスプレイ バッテリー充電式リチウムポリマーバッテリー 連続使用時間(時間)(環境温度25度)24 充電時間(時間)≦4時間(最大安全領域充電電圧 Um=6.7VDC) ウォームアップ時間2分 周囲温度(℃)-40~60 湿度範囲相対湿度(結露なし):15%~90%、断続的相対湿度(短時間暴露):5%~95% 測定範囲(kPa)大気圧:80~120 防水保護等級IP67 仕様本質安全防爆構造:ⅡCT4 セット内容本体、サンプリングチューブ、チューブ、アルティアポンププローブ 10153040、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。 オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送 セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書 材質SUSおよびチタン 質量(kg)【雨量センサー】約2.2 質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800 タイプ【データロガー】CFカード 使用温度範囲(℃)0~70 電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本 接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒) ケーブル長(m)30 口径(Φmm)【受水】200 出力電圧50mV(20mH20標準センサー時) 寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450 検出方式転倒ます方式 精度±0.1%FS 寸法(Φmm)【センサー】24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75 記録方式MS-DOSフォーマット 消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25 メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式 表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行 記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応) 通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード) 印加電圧(V)5 通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー 圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS 測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作 動作温度範囲(℃)-25~80 サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水構造(IEC規格IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。センサー部の交換が可能です。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーメッセージ)付きです。
1本
319 税込351
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能 セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)、気象庁検定書写し(検定有のみ) 寸法(mm)120×65×17※突起部は除く 質量(kg)約2.4 測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下 使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60 口径(Φmm)【受水】200±0.6 コード長さ(m)10 寸法(Φ×高さH)(mm)209×450 測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内 感度1転倒標準:0.5mm 仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似 記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル 記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応 入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上 使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨 表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能 記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ 出力信号リードスイッチによるメーク接点出力 作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内 接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能 セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー) 寸法(mm)120×65×17※突起部は除く 質量(kg)約2.4 測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下 使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60 口径(Φmm)【受水】200±0.6 コード長さ(m)10 寸法(Φ×高さH)(mm)209×450 測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内 感度1転倒標準:0.5mm 仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似 記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル 記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応 入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上 使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨 表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能 記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ 出力信号リードスイッチによるメーク接点出力 作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内 接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能 セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)、気象庁検定書写し(検定有のみ)、雨量計内部ヒーター(ヒーター有のみ)、ヒーター用電源ケーブル(ヒーター有のみ) 寸法(mm)120×65×17※突起部は除く 質量(kg)約5.0 測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下 使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60 口径(Φmm)【受水】200±0.6 コード長さ(m)10 寸法(Φ×高さH)(mm)226.6×450 測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内 感度1転倒標準:0.5mm ヒーター設定温度:10℃以下でセンスビー反応(スイッチON)、上部ヒータ:AC100V/120W、下部ヒータ:AC100V/160W 仕上【表面】ステンレス表面ヘアーライン(シルバー)加工仕上 記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル 記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応 入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上 使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨 表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能 記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ 出力信号リードスイッチによるメーク接点出力 作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内 接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本 電源単4乾電池×2本 測定範囲(℃)-40~+250 センサーサーミスター 精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー サンプリング周期2回/秒 センサーコード長(m)約1 サイズ(mm)70×40×175 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 材質(プローブ)ステンレス(SUS304) サービス分類レンタル
1台
409 税込450
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能 セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー) 寸法(mm)120×65×17※突起部は除く 質量(kg)約2.4 測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下 使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60 口径(Φmm)【受水】200±0.6 コード長さ(m)10 寸法(Φ×高さH)(mm)209×450 測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内 感度1転倒標準:0.5mm 仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似 記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル 記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応 入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上 使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨 表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能 記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ 出力信号リードスイッチによるメーク接点出力 作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内 接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広い水槽と撹拌機兼用の循環ポンプを備え、槽内での試験はもちろん他の機器装置への循環など多用途にご使用いただけます。循環のIN-OUTが可動式になり設置環境に合わせてIN-OUTの方向を変更いただけます。専用設計の温度調節器はマイコンによるPID制御で媒体液を安定性高く恒温保持します。オートスタート・オートストップタイマーや各種の安全装置など機能も充実し、安全に便利にお使いいただけます。
1個
2,190 税込2,409
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度範囲-20℃~+80℃全域で冷却運転ができます。高温域での発生熱にも対応するのでTRL-N11LPと比較してより幅広いプログラム運転が可能です。槽内での試料・ワークの恒温保持や冷却保存、プログラム運転による加熱・冷却試験、循環ポンプによる外部送液で外部熱交換器の冷却・加熱など幅広くお使いいただけます。簡単な設定操作。最大20ステップのプログラムもメッセージボードに表示される項目を設定していくだけで、簡単にプログラム運転が行えます。(面倒なパラメータ設定等は不要です。)。定値運転とプログラム運転の選択が可能。運転方法の選択が可能ですので、従来の定値運転ももちろん可能です。
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に! 測定範囲0~500ppm セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約390 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148 表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量) センサーH2S-522E 分解能5ppm(最小) 温度測定範囲(℃)0~+40 ガス採気方式拡散式 測定原理ガス/定電位電解式 指示精度F.Sの±5% サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分 電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命) 使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと) 検知対象ガス硫化水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター センサ寿命3年 屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当 本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得 耐久性向上 7m落下試験耐久 温度表示機能付き
セット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池 質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120 電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本 構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当) 表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33 機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA 音圧ブザー:約95dB(30cm) 吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 充電時間(時間)約3 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) 防爆認証Ex ia ⅡC T4 Ga サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当) センサ寿命は2年 約20,000時間の連続使用が可能 ※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。 リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応 本質安全防爆構造 JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合
セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲-20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 警報方式自己保持 使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110) 検知対象ガス酸素 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合 防水・防塵構造(IP54相当)。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 検知対象ガス一酸化炭素 検知原理定電位電解式 ガス採気方式拡散式 検知範囲サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm) 警報設定デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h 応答時間(秒)30以内 表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧警報:95dB以上/10cm 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 保護等級IP54相当 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 電源単4型アルカリ乾電池×1本 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 質量(g)約82(電池含む) セット内容本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。 センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。 0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。 センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。 また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。 セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m) 材質PP(ポリプロピレン) 測定範囲0~55%(体積含水率) 質量(g)138、収納ケース:約350 電源乾電池 006P(9V) 本体質量(g)約205(9V乾電池を含む) 使用温度(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く) 精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による) 直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く) 機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点 表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。) 表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き) 記憶容量3×84データ 安定時間(秒)10以内 電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示) インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%) 体積(cm3)測定:約75 使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可) バッテリー寿命12時間以上 作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV サービス分類レンタル
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容本体(CGP-31/保護カバー・単3電池×2)、炭酸ガス電極(ELX-008)、スターラー(ST-7)、CO2用校正液粉末(143D044)、イオン強度調整剤、炭酸ガス電極内部液(RE-11)、溶液用校正セル(CGC-202L)、電極スタンド・ホルダ(6948810K/7262340K、支柱、電極ストッパー、袋ナット)、Oリング/隔膜カートリッジ(XC339031)、注射器、撹拌子、取扱説明書 測定範囲(CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100% 質量(g)約280(電池含む 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ 測定方式隔膜式ガラス電極法 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約68×173×35 温度測定範囲(℃)5~50 応答時間90%応答約2分(標準液測定において) 球径(Φ)×長さ(Lmm)電極:30×128 校正校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正 表示範囲(CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃ 繰返し性(CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内 防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可 精度保証温度(℃)0~45
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・防水・防塵 防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。 屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。 ・センサ保護管 本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。 センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。 ・フック 本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。 ・PC接続ソフトウェア Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。 センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。 ・データロガー Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。
仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存 セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース 長さ(mm)120 寸法(mm)約132×156×30 質量(g)約500 電源単3電池×4本 圧力0~10bar(G) 温度(℃)0~135 測定範囲(pH)0~14 表示STN液晶ディスプレイ 機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ 使用周囲温度(℃)-10~40 防塵防水性能IP66/67 使用周囲湿度相対湿度:0~95% コネクタM8(4ピン) 入出力USB 2.0 防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga サービス分類レンタル
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
測定方式90度散乱光測定方式 表示方式LCD表示器 測定項目濁度、温度(同時測定/表示) 測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃ 分解能濁度:1NTU温度:0.1℃ アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V 繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃ 校正純水によるワンボタンゼロ校正 データメモリ100点(濁度・湿度) 使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50 電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160 本体質量(kg)約2.3(乾電池含む) 寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー) 質量(g)約400(標準センサー) セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)