5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
付属品レンタル:サンプルカップ×10個 寸法(mm)52×52×70(突起部除く) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源リチウム電池(テスト用付属) 精度±0.02Aw 測定方式静電容量式湿度センサー 分解能0.01Aw
1個
990 税込1,089
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
1台
703 税込773
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃ 質量(kg)1.2 表示LCD(AW値と温度同時表示) 測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90 再現性±0.003aw 分解能±0.001aW 湿度センサーCM-2 温度測定精度±0.15℃(0~50℃) サービス分類レンタル
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
1台
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm)120×60×58 測定範囲0~1.00Aw 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 電源単3乾電池×2本
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)