熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
バススターラーの温度均一化に!。バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200
モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)【オイルバス】±3
最大消費電力(W)【オイルバス】1000
仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
ビールの濁度(ヘイズ)を手軽に測定できます!【測定範囲:0.00~1000FTU(ホルマジン濁度単位)、0.00~250 EBC(ヨーロッパ醸造協議会)、0.00~17250 ASBC(アメリカ醸造化学者学会)、0.00~10000 HELM(濁度単位)】。GLP機能によりリアルタイムクロック、200回までの測定を保存でき、記録されたデータに場所、日時を明示するT.I.S.(タグ識別装置)などトレサビリティを最大化できます。(別料金にてメーカー校正も可能)。浮遊物質の沈降速度を検証する連続測定モードと、複数の測定値を累積して最終的な平均値を得る平均値測定モードあり。AVGは異なるサイズの浮遊粒子を含むサンプルを測定する場合特に有効です。測定データをPCに転送しデータ管理できます。
付属品ガラスセル&キャップ×5組、バリデーターセット(HI847492-11)、シリコンオイル(HI93703-58)、セル面清浄用布、タグホルダー&タグ(HI920005)×5組、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、取説、英文品質証明書、ハードキャリングケース、HI98501 デジタル温度テスター
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
本体寸法(mm)224×87×77
精度測定値の±2%+0.05 FTU(0.01 EBC;0.86 ASBC;0.5 HELM)
測定方式比濁法
校正付属の標準液かユーザー自身で用意した標準液を使い、2~4点(0.1未満・15・100・800FTU)で行えます
繰返し再現性測定値の±1%または 0.02 FTU 0.01 EBC;0.35 ASBC;0.2 HELM)いずれか大きい方の値
サービス分類レンタル
関連キーワード