2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドポンプはアルミニウム製ですので、耐久性に優れています。大型ハンドルとキャスターが付いています。
1台
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単周波発振の標準機です。
付属品フタ 材質本体・フタ/PP、槽/SUS304 質量(kg)5 出力100W 電源AC100V 50/60Hz 200VA 槽内寸法(mm)240×140×100 周波数40kHz 電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き) 外寸法(mm)290×208×245 振動子ボルト締めランジュバン型 タイマー1~30分(デジタル式) サービス分類レンタル
1個
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)