顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様●カメラマウント:Cマウント●カメラ有効画素:2592×1944●ピクセルサイズ:2μm×2μm●液晶ディスプレイ:11.6インチ/1920×1080/30fps
セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)
電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)
撮像素子1/2.8インチCMOS
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)
サービス分類レンタル
校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
質量(kg)1
電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.4×116.1×113.1
精度(℃)±2または±2%
検出器非冷却マイクロポロメーター
ディスプレイ4インチIPS液晶
解像度熱画像:240×180(5MP)(可視)
視野角24×18°
温度分解能(℃)0.04
測定温度範囲(℃)-20~650
デジタルズーム1-4×連続
計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)
フレームレート30Hz
測定視野角(°)24/1.75mrad
Wi-Fi動画ストリーミング、静止画転送
最短撮像距離15cm
サービス分類レンタル
最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)
セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)
質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む
電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B
感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度
フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり
記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCM
インターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりません
メモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵
ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率
撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より
対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)
防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当
焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)
電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分
レンズ構成7群9枚
撮像素子1/2.3型CMOSセンサー
ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドット
フォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾
測光方式デジタルESP測光、スポット測光
露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV
開放F値W2.0~T4.9
セルフタイマー2秒/12秒/カスタム
手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式
フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光
内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)
連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M
撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません
画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素
シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)
記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720P
アスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1
サービス分類レンタル
関連キーワード