「漏電表示器」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃)-10~100 温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において) 液量(L)4.5~5.5(所要槽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570 ホース外径(Φmm)8(外部循環) 最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ) 冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF) 冷媒R134a(HFC) 電源(V)AC100(50/60Hz)±10% 消費電力最大約1.2kVA 質量(kg)約26 最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A 質量(kg)80 外形寸法(mm)430×520×1110 温度調節範囲(℃)10~30 循環方式密閉系向循環 サービス分類レンタル
1台
1,782 税込1,960
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)