設置場所を取らない省スペース型です。冷却温度は-80℃まで可能です。環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
仕様●停電警報:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知●内・外装:鋼板アクリル樹脂焼付塗装●冷却性能:-80~-60℃●外部警報出力:無電圧接点出力2P端子●温度警報:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)
質量(kg)約64
外形寸法(mm)925×(605+88)×845
電源(V)AC100 50/60Hz 15A
消費電力(W)330/340
内形寸法(mm)755×435×650
内容積(L)約191
冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)
断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン)
凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ
冷却器パイプオンシート
サービス分類レンタル
関連キーワード