NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。
従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。
同時通話・多重通話に対応。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-272)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く
連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
4G LTE で日本全国、通話圏内。
同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67
色ブラック
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
関連キーワード