計量法の型式承認試験に合格
作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H)
測定範囲0.01~199000Lx
質量(g)270(電池含む)
電源9V乾電池(JIS 6F22)×1
連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース
型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)200(電池別)
電源単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に!
計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと)
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース
寸法(mm)188×65×34(突起部除く)
質量(g)200(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品)
表示範囲0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ)
直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ)
温度特性±3%以内(-10~40℃ 23℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1')
斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)
質量(g)215(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ
測定レンジオート(4レンジ)
電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)
確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
関連キーワード