カテゴリ

  • 測定関連サービス(4)
    • 熱中症指数計レンタル(4)
絞り込み
ブランド
  • A&D(2)
  • 鶴賀電機(2)
サービス分類
  • レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱中症指数計 屋外」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】大型WBGT表示器 鶴賀電機【レンタル】大型WBGT表示器鶴賀電機
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から5日以内出荷
熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。 高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)電源コード(m)約4.8使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100~120V表示周期2秒サービス分類レンタル
【レンタル】熱中症指数モニター A&D【レンタル】熱中症指数モニターA&D
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。 測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)質量(g)約200タイプ20098 通常タイプ電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4サービス分類レンタル
【レンタル】大型WBGT表示器(JIS) 鶴賀電機【レンタル】大型WBGT表示器(JIS)鶴賀電機
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から4日以内出荷
熱中症予防指標のWBGTを大きく表示 高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m 連続計測が可能で、測定値の記録も容易 表示器は測定場所から離れた所に設置可能 三脚スタンド付で、設置や移動が簡単 設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型セット内容WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出タイプ20990:JIS対応タイプ表示赤色LED測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)アナログ出力CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定電源コード(m)約4.8使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)取付け方法表示部:センサスタンド取付(一体型)保存環境-20~70℃、10~95%RH(結露なきこと)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100V表示周期2秒サービス分類レンタル
【レンタル】熱中症指数モニター A&D【レンタル】熱中症指数モニターA&D
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から3日以内出荷
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。 屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。セット内容本体、ストラップ、収納ケース測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH質量(g)約200電源単4形アルカリ乾電池×2個最小表示0.1℃ /0.1%RH測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら