水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
温度設定範囲(℃)-20.0~500.0
最小表示単位0.1℃
温度表示精度F・S±0.5%
温度制御方式マイコン式PID制御
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
センサーK熱電対
安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)
寸法(mm)147×150×112
付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
校正証明書一般校正
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
関連キーワード