ゴルフ場、ロープウェイ、高所作業などの安全管理測定
警報付きのデジタル表示風速計です。瞬間値と平均値の表示切換を現場に応じて行い、設定値をセットすれば、内蔵ブザーが作動するとともに外部出力(無電圧接点)を利用すると、いろいろな制御ができます。
セット内容発信器、指示器、取り付けフランジ、アース線
寸法(mm)センサー:308Φ×354、指示器:150×70×170
質量(kg)センサー:1.0、指示器:1.5
測定範囲0~60m/s瞬間値または、平均値
電源AC100V、DC12V
ブザー音内部スピーカー断続音
警報設定値0~60m/s任意設定可能
3杯型風速計センサから信号を受信し、微風から強風まで観測できます。
仕様【耐サージ】誘導雷などによるサージ保護回路内蔵/線~接地間: 衝撃耐圧20kV/線~線間: 衝撃耐圧20kV/電源~接地:衝撃耐圧1kV、【風速表示】以下の3 要素を表示/瞬間風速(0.25 秒毎サンプリングした12 個の平均値)/平均風速(3 秒~10分間で任意設定可能な瞬間風速の平均値)※出荷時は10分平均に設定/10 分間最大瞬間風速(過去10 分間の瞬間風速の最大値)、【風速レベルメータ】瞬間風速値を表示(※警報設定にあわせて、表示色変化)、【PSランプ】風速パルス信号入力時に明滅、【警報表示】液晶画面:警報作動時に対象風速数値が明滅/「BUZZER OFF」キー:警報作動時に対象キーが点灯、【各種設定】メイン表示設定/平均風速設定/バックライト設定/風速警報設定
セット内容発信器(20m信号線・アース線・M6ボルトナット×2)、指示器、取扱説明書
質量(kg)約2.0
取付卓上または付属金具によるパネルマウント型
測定範囲0.5~60m/s
形式屋内用卓上またはパネルマウント型デジタル型液晶風速計(警報付) OWL-3S
出力【電源断時】※液晶表示画面が「センサが接続されていないか、または断線・信号異常を検知しました」と表示されます、【回線断時】警報接点形態:無電圧B(ブレーク)接点/警報接点容量:AC250V・5AまたはDC30V・1A(抵抗負荷)
精度6m/s以下のとき±0.3m/s,6m/s超過のとき±5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×141
アナログ出力瞬間風速4~20mA DC=0~60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下)/平均風速4~20mA DC=0~60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下)/10分間最大瞬間風速4~20mA DC=0~60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下)
電源電圧(V)AC/DC 両用、AC100±10%(50/60Hz)、DC12~27(絶対最大定格35V,逆接保護付)
パルス出力最大750PPS(発信器入力信号と同等)
使用環境屋内-10~50℃/98%RH以下(結露しないこと)
通信出力RS-232C
接続端子ハーモニカ型端子結線ビス:M3
警報出力警報設定範囲:0~40m/s・警報接点形態:無電圧A(メーク)接点(×3点)・警報接点容量:AC250V・5AまたはDC30V・1A(抵抗負荷)、【故障警報出力】電源断・回線断を検出したとき故障警報接点出力
パネル【前面パネル】TFT-LCD(カラー液晶),高輝度白色LED バックライト/各種操作キー
消費電力(A)0.15以下AC100Vにて、1.00以下DC12Vにて
サービス分類レンタル
自己発電電力による風速無線計測システム
セット内容風杯型風速発信機(ケーブル付き)・無線送信機・無線受信機・平均付風速警報指示器・RD30T/R設定ソフト・取り付け用フランジ・RS-232Cケーブル・USBケーブル・取扱い説明書・三段回転灯(ブザー付)
質量(kg)【風速発信器】約2、【無線送受信機】約1.5
測定範囲3m/s~60m/s(自己発電モードの場合)
電源【送信機】不要(交流発電式風速計からの発電電力による)、【受信機】DC5V(AC100Vアダプタ経由)
外径×高さH(Φmm×mm)310×380
検出方式風杯の回転による交流発電式
測定精度10m/s以内:±0.5m/s以内、10m/s以上:±5%以内
チャンネル数ch11~ch25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×390(アンテナ含む)
風速(m/s)【送信開始】3
外部出力【受信機】0~1VDC/RC-232C
送信周波数(GHz)2.4帯
無線規格IEEE802.15.4準拠
サービス分類レンタル
関連キーワード