86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物を高精度計数できるモデル重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)1 設定方式ストレインゲージ式センサ 計量皿寸法(mm)360×320 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)0.1 設定方式音叉式力センサ 計量皿寸法(mm)234×204 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101 電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1.5 電源ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能) ひょう量(g)12000 最小表示(g)1 再現性1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53 個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100 個数モード/計数可能最小単位質量(g)1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133 動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) 直線性±1g パーセントモード/100%登録最小質量(g)100 パーセントモード/最小表示(%)0.1 個数モード/最大計数値(個)12000 感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント) インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約18 ひょう量(kg)101 電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 再現性1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130 個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個 個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g 最大表示101.084kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346 カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5 動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性±2g 防塵・防滴IP65準拠 パーセントモード/100%登録最小質量(g)100g パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ ) 表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒 通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き) 表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒 もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
1台
4,890 税込5,379
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプタ ひょう量220g 最小表示0.0001g 再現性0.0001g 直線性±0.0003g
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量1000kg 表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量0.5kg 防塵防水性能-
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内 セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書 質量(g)約800、1300 電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V 温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70 測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体 定格容量100kN 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49 定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2% 保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10 保存温度(℃)-20~60 機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー インターフェースUSB、RS-232C 繰返し性0.03%RO以下 表示器バックライト付き液晶表示 データ容量最大約80000データ 解像度255×160ドット 使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下 測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ ) 表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ 耐衝撃性49m/s2 防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態) 非直線性±0.05%RO以内 耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p) 保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量6100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg)約4.3 電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量6100g 最小表示0.01g 再現性0.01g 直線性±0.03g 安定所要時間約1.5秒(FAST設定時の代表値)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひょう量3000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用 セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書 型式【手元表示部】 ATH-L01 質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約22、【手元表示部】約0.4 備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。 寸法H(mm)75 ひょう量(kg)3000 電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個 寸法A(mm)495 寸法D(mm)330 寸法E(mm)32 寸法B(mm)567 表示部LCD/5桁/文字高さ25mm 目量(kg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95 保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) 連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時) 寸法I(mm)210 寸法G(mm)300 使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと) 寸法C(Φmm)30 寸法F(Φmm)56 保管温度範囲(℃)-5~40 使用時間(時間)【手元表示部】約100以上 BluetoothVer.2.0+EDR準拠 状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量 サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)5.5~99.9 分解能(%)0.1 サンプリング0.3秒 電源006P(9V形)乾電池×1個 付属品分離型プローブ
1個
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000 セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース 寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760 質量(kg)15 電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費 ひょう量150 kg 最小表示10g / 20g / 50g 表示方式液晶表示 計量方式電気抵抗線式 レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDC セット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)11 定格容量100kN 定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ) 非直線性±1%RO以内
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量3000kg 表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量1kg 防塵防水性能-
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。 免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。 ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。 ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。 明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。 品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。 コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。 特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。 ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35) 表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁 保護等級ケース/IP65相当 機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示 表示形式高輝度赤色LED 表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁 表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70 充電時間(時間)約9 ボタン数4 使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間 無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します) 質量(kg)20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 寸法A(mm)432 寸法D(mm)28 寸法B(mm)24 寸法C(mm)380 寸法G(mm)31 寸法F(Φmm)41 寸法E(Φmm)58
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000 セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース 寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760 質量(kg)15 電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費 ひょう量150 kg 最小表示10g / 20g / 50g 表示方式蛍光表示管 計量方式電気抵抗線式 レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5g セット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース 寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源専用ACアダプター ひょう量33kg 再現性0.1g 計量皿寸法(mm)W350×D400 目量1g 直線性±0.3g
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)190×260×85 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 インターフェースRS232C・USB 直線性0.01g サービス分類レンタル
1個
429 税込472
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309 質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 直線性±0.002g 秤量(g)220 サービス分類レンタル
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付
校正証明書一般校正
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付
校正証明書一般校正
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等。【特徴】高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
1台
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。角度調節しながら照射できます。本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)約124×87×49 除電方式交流コロナ放電 除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)188×216×58 電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。
秤量(g)110 最小表示0.01/1 水分(%)0.10~99.9/±0.02(10gサンプル) 質量(g)0.02~110 加熱温度(℃)40~199 タイマー1~99min 計量皿寸法(Φmm)90 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品アルミ皿(3-6557-11)
1個
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。個数計量、%表示が可能です。選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。見やすいバックライト付き表示です。
秤量(g)30/60/150 最小表示(g)0.1/0.2/0.5 計量皿寸法(Φmm)110 寸法(mm)190×218×55 電源ACアダプター(TB266)
1個
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース 寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg)約4.3 電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量410g 最小表示0.001g 再現性0.001g 直線性±0.002g 安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等。【特徴】最小表示1μgマイクロ天びんです。校正用分銅内蔵型です。表示部はタッチパネル(カラー液晶表示)で、操作性に優れています。風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドア機能搭載です。無風イオナイザー標準装備で、静電気による誤差を低減します。RS-232Cインタフェース、USBインタフェース(一方向/双方向の切替可能)、イーサネット、Bluetoothを標準装備しています。自動感度調整機能付きです。ゼロ設定と風袋引きを別々に行うことができ、ネット(正味量)、グロス(総量)、テア(風袋量)のデータ出力が可能です。パスワード機能付きで、管理者、作業責任者、上級作業者、作業者の4段階で機能の制限が可能です。
電源ACアダプター(付属) 最小表示1μg ひょう量(g)6.2 計量皿寸法(mm)Φ25 繰返し性0.001mg(1g)、0.003mg(6g) 直線性±0.010mg モード[計量]g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位) 計量値表示1.8mg サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)180×230×75 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)320 最小表示(g)0.001 再現性0.001g 計量皿寸法(mm)Φ118 インターフェースRS232C・USB 直線性0.001g サービス分類レンタル
1個
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 620g PL602E
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売) 最小表示(g)0.01 本体寸法(mm)194×225×67 機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備 繰返し性7mg 直線性15mg 皿径(Φmm)160 秤量(g)620 サービス分類レンタル
1個
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309 質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 直線性±0.002g 秤量(g)220 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
733 税込806
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×98 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 直線性±0.02g 秤量(g)2200 サービス分類レンタル
1個
455 税込501
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます。
仕様【最大計測値】11000個 セット内容本体(HW-200KVWP)、計量皿、ポール止めねじ、六角レンチ、取扱説明書 ひょう量(kg)220 本体質量(kg)19 最小表示(kg)0.02 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×700×786 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530 材質(計量皿)SUS304 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。計量後にデータを自動印字。データの分析が可能なヒストグラム機能。標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字
1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正用分銅を標準装備しています(HR-150AZ・250AZは内蔵型)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B・別売)との接続が可能です。HR-150AZ・250AZは高速応答約2秒で、合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能付きです。風防は帯電防止処理済です。
1台
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

個数計量と言えばレンジャーカウント 個数確認や棚卸作業などに最適です 一秒以内の高速安定 超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです 3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです チェック計量にも最適です
最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)300×225 安定時間(秒)1以内 測定モード重量・個数・チェック・チェック個数・累積 通信出力RS232C、USB 電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
1個
639 税込703
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)