コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)
タイプウォーターバス
電源(V)AC100 50/60Hz
規格撹拌機構:噴流撹拌式
本体寸法(mm)147×150×295
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4
機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
構成センサー:Pt100Ω
ヒーター容量(kW)1
温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
有効内寸法(mm)183×241×153
クランプ取付幅(mm)40
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)・専用ソフト(CD-ROM)
タイプウォーターバス
電源(V)AC100 50/60Hz
規格撹拌機構:噴流撹拌式
本体寸法(mm)147×150×295
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4
機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
構成センサー:Pt100Ω
ヒーター容量(kW)1
温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
有効内寸法(mm)183×241×153
クランプ取付幅(mm)40
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
測定範囲【瞬時流量】0~250mL/min
流量精度±5%(瞬時流量50mL/min以上)(瞬時積算)
モード設定タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き
見やすい大型デジタル表示です。
計測時間最小1/100秒
機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント
電源CR2032ボタン電池×1個
関連キーワード