カテゴリ

  • 測定関連サービス(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン(2)
  • A&D(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • 坂本電機(1)
サービス分類
  • レンタル
  • オーダー・加工(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「精密作業用」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】赤外線放射温度計 A&D【レンタル】赤外線放射温度計A&D
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
赤外線放射温度計 AD-5616の特長は、非接触で温度測定が可能な点です。衛生面が重要視される場面や、高温・危険な環境でも安全に使用できます。また、レンタル対応により、必要な期間だけコストを抑えて利用可能です。さらに、レーザーマーカー機能を搭載しており、測定部位を正確に指定できるため、精密な作業にも適しています。
仕様●レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下●距離(D):測定範囲(S):2.08402777777778●上限/下限アラーム:-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)●熱電対温度計本体精度(周囲温度23℃±3℃):±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)●放射温度計 測定精度(周囲温度23℃±3℃):±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本測定範囲(mm)最小:Φ25電源単4形乾電池2本 電池寿命:約12時間以上(連続使用時、アルカリ電池使用)測定範囲(℃)-60~+1500本体質量(g)約385(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)最小表示(℃)0.1(-60~+999.9、 1(他の測定範囲)サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H アズワン【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03Hアズワン
1,018税込1,120
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
校正証明書一般校正
【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ アズワン【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズアズワン
787税込866
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
【レンタル】2軸精密デジタル水準器 坂本電機【レンタル】2軸精密デジタル水準器坂本電機
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
精密機器、半導体製造設備等のレベル調整に最適!! モニター画面を見ながら気泡式水準器を見る感覚で調整できます。 従来の水準調整作業を根本から改善し、測定範囲を広げました。(±0.3°deg)
セット内容本体、センサー、ACアダプター、単3電池×4、収納ケース測定範囲±0.003°deg質量(g)(センサー部)アルミベース:40、SUS製ベース:70電源単三乾電池(1.5V)4本、ACアダプターセンサー寸法(mm)Φ50×H19最小読取値0.0001°deg(0.001mm/m)繰返し精度0.001°deg以下
【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
リアルタイムで質量濃度が表示できます。 粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。 本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。 大気汚染防止法に基づく規制値の測定。 各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。 種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。洗浄機能カード挿入式洗浄方式通信機能標準RS-232C測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度動作温度(℃)-10~+40保存温度範囲(℃)-30~+60測定範囲0~5mg/m3測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能測定精度0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10%吸引流量1L/minデータメモリ500データ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150質量(kg)約1.75仕様分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bpsセット内容本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース電源AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら