H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】0.1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~10ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~100ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
コンパクトながら毎時4.7Lのパワフルな加湿量で、広い空間をしっかり素早く加湿します。キャスター付きで簡単に移動可能です。操作パネルは文字が大きくボタンが少ない設計で、誰でも簡単に操作できます。給水タンクは18Lと大容量ながら6L×3本に分かれているため給水が簡単です。消費電力はたったの73Wで、パワフルに加湿するのに省エネ・経済的です。
本体質量(kg)45(タンク空水時)
タンク容量(L)18(6タンク×3本)
加湿能力(L/H)4.7
面積(m2)100~150(加湿)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ペルチェ素子による冷却・加熱を行い、小型で振動の少ない冷却水循環装置です。外部開放系循環により、お手持ちの水槽を冷却・加熱・保温できる恒温水槽として使用できます。給水接続による水冷放熱方式(CTW型)と給水接続不要の空冷放熱方式(CTA型)があります。卓上使用で便利な一体型タイプと装置組み込みなどに適した分離型(Sタイプ)を用意しました。RS485通信機能を標準装備し、PCからの集中管理ができます。
タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。
でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。
※氷は食用では使用できません
寸法(mm)297×367×378
電源AC100V 50/60Hz 2A
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。
15、30、60minの3段階切り替え。
LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。
チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。
完全防水の全天候型。
仕様電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2)
付属品本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1.35
電源電圧(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない
測定時間15、30、60min(3段切り替え)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×162
測定圧力2.0Mpa
LED(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
動作電圧3.0V(最低動作電圧2.2V)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。
仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し
セット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz
規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)
消費電力(W)約0.03
出力RS-232C出力、プリンタ出力
表示カスタムLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40
電池寿命(時間)約200
データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能
使用周囲温度(℃)0~45
入力CH1
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。
仕様【吸光レンジ】0~2.5Abs【使用薬品】遊離塩素:0.02~2mg/L全塩素:0.02~2.00mg/L
セット内容本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
寸法(mm)61×155×35
質量(g)230
電源単4形アルカリ乾電池×4本
測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0
表示カスタムLCD
測定方法DPD法
最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L
測定対象遊離残留塩素、全残留塩素
測定原理吸光光度式
使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
μg/L(ppb)オーダを高速応答、高精度測定
火力、原子力発電所、金属材料腐食試験プラント、半導体製造装置などの給水系統に含まれる、微量の溶存酸素量をハイレスポンスで、しかも高精度で測定。温度の同時測定、同時表示をはじめ、とりわけ、測定のオートレンジ化がポイントです。
仕様【温度補償範囲】自動温度補償(5~45℃)【測定液条件】圧力:0.5MPa(5kgf/cm2)以下、流量:0.05~2L/min(フローセル使用時)、温度:0~50℃【周囲条件】0~45℃ 0~85%RH
セット内容本体(単2電池×6) 、電極(OE-584302)、フローセル部、ACアダプター(YD-12)、出力ケーブル、電極電解液、電極用交換膜×3、予備oリング(黒・白/各1)、ショルダーベルト×2、収納ケース(本体・電極・溶存酸素電極)
質量(kg)約2.1
測定範囲溶存酸素:0~19.99μg/L(ppb)、0~199.9μg/L(ppb)、0~1.999mg/L(ppm)、0~19.99 mg/L(ppm) 温度:0~45℃
電源単2形アルカリ乾電池6本またはAC100V(専用アダプタ)
測定方式隔膜型ポーラログラフ法
アナログ出力溶存酸素:0~1V(各レンジ共0~F.S.) 温度:0~450mV(0~45℃)
繰返し性(計器本体)溶存酸素:±0.1μg/L(0~19.99μg/Lレンジ)、±0.3μg/L(0~199.9μg/Lレンジ)、±0.003mg/L(0~1.999mg/Lレンジ)、±0.03mg/L(0~19.99mg/Lレンジ) 温度:±0.5℃
外寸法(mm)約160(高)×250(幅)×95(奥)
50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能
7インチの大型モニタに映像を映す
静止画・動画撮影でき、結果を残せる
長い配管の奥までケーブルを押し込める
充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に
モニタ7型(画面比率16:9)
解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)
内蔵カメラ1/3型CCD
寸法(Φmm)先端部外形:Φ23
有効長(m)約50
焦点距離20mm~
視野角約120°
光源白色LED×12、調光:OFF+4段階
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
記録メディアSDカード(32GBまで)
電源入力:DC12V/2A
バッテリー電圧(V)DC7.4
バッテリー容量(mAh)5200
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約8
使用時間(時間)約6
防塵防水性能IP68(※水深20mまで)
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス
動作温度(℃)-20~60
質量(kg)約12.6
寸法(cm)約80×51×32
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース
サービス分類レンタル
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。
電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。
小型・軽量化し、設置場所を選びません。
外ケースは取り外せて、容易に交換可能。
防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。
1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に!
腐食による道路陥没の未然防止に!
下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!
測定範囲0~500ppm
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148
表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)
センサーH2S-522E
分解能5ppm(最小)
温度測定範囲(℃)0~+40
ガス採気方式拡散式
測定原理ガス/定電位電解式
指示精度F.Sの±5%
サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分
電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)
使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)
検知対象ガス硫化水素
軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定
濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mm
セット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧
寸法(mm)W208×D105×H70
質量(g)660(バッテリー含む)
電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電
測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:-
測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関
光源LED
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。水道のないところでも使用できます。エバポレーター・減圧ろ過・脱泡等真空・減圧が必要な様々な用途に使用できます。水温の上昇による吸引力の低下が無いので、安定した吸引が可能です。真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利に使用できます。卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
到達真空度(kPa)-75
寸法(mm)268×107×295(突起部除く)
吸込流量(L/min)8(50Hz)/9.6(60Hz)
接続口径吸気口・排気口/Φ7.5mm
電源(V)AC100(50/60Hz)0.8A
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5
寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板)
質量(kg)約65
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)最高300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。
埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!!
新機能:連続深度表示モード掲載。
目的管の交流抵抗を測定するループチェック。
初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。
深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。
地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。
セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3
最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0
モード(送信):CW(無変調)
連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8
使用温度範囲(℃)-10~55
表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示
電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)
受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610
質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0
機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)
仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。
仕様●コード番号:291704●ピペット架数:メスピペット(最大500mmまで可能)、1mLの場合、264本/5mLの場合、216本/10mLの場合、136本●超音波発生装置:高周波出力55W28kHz、振動板ステンレス鋼SUS430、振動子丸形フェライト
電源AC100V
外形寸法幅390×奥行400×高さ844
ラック寸法(mm)内径Φ138×深さ540(外径Φ146×高さ570)
サービス分類レンタル
現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍)
専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成!
管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。
地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。
ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。
スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。
用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。
周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX
最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】-
モード送信:CW(無変調)
電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)
連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間
使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610
質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む)
受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz
通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2
表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)
仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示
使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5
セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書
サービス分類レンタル
40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。
鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。
単3形乾電池8本使用。
軽量で長時間の使用も可能。
防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。
水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。
不発弾位置特定。
産業廃棄物中の金属検出。
薬品、石炭の中の金属。
古紙中の金属。
剪定街路樹の金属検出。
被弾木のチェック。
飼料、牧草のチェック。
牧場の金属チェック。
セット内容本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース
全長(mm)1100(長さはノッチ式で調節可能)
電源単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度(℃)適正/0~50保管適正/-25~75
周波数(kHz)6.5
感度Hight/Low 2段階感度切り替え可能
フィルター4
検出方法(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。
低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。
ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。
上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。
化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。
船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。
公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。
各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。
ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。
塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。
精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。
セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース
方式低周波高電圧パルス放電式
探知電圧(kV)5~23(高波値)
電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)
充電電圧(V)AC100 50/60Hz
対象塗膜厚さ1mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190
警報方式ランプ、ブザー
質量(kg)5.4
~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。
低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。
ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。
上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。
化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。
船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。
公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。
各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。
ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。
塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。
精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。
セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)4.4
電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)
方式低周波高電圧パルス放電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190
探知電圧(kV)1~6(高波値)
対象塗膜厚さ1mm未満
警報方式ランプ、ブザー
充電電圧(V)AC100 50/60Hz
ヘッドポンプはアルミニウム製ですので、耐久性に優れています。大型ハンドルとキャスターが付いています。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200
表示分解能0.1kPa
測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象フレッシュコンクリート
材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)100
精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット質量と空気量受信データ装置
仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗
NETIS番号KK-050023-V
長短5段階の記録時間切替機能。水圧の経時変化の記録。
本器は、4時間から168時間まで水圧変動を随時記録することができ、1台で5台分(Aタイプ)の機能を有しています。
仕様【電源電圧チェック】電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない【動作確認用LED】電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
セット内容本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04ホース)、町野式カップリング、カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用アダプタ-(13mm)、チャート紙(4、12、24、72、168h各20)、収納ケース
寸法(mm)180(W)×162(H)×96(D)
質量(kg)1.35
電源単3アルカリ乾電池2本
測定時間4、12、24、72、168h (5段階切替え)
使用時間4hで80日、12hで220日、24hで380日、72hで720日、168hで970日
測定圧力2.0MPa
RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空)
出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)
電流(A)13.5
電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)
使用圧力(MPa)0.1~0.6
精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)
水槽容量(L)約18
外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)
所要圧縮機(kw)1.85
冷凍機1.19トン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375
消費電力(kW)4.4
使用周囲温度(℃)-5~45
給水方式手動
ポンプ多段渦巻横型
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R32
冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)
空気出入口接続口径Rc1
圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)
電源容量(kVA)5.2
液温(℃)5~40
冷却能力(kW)9.6
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)
水回路フロートスイッチ(渇水警報用)
加熱能力(kW)2.5
冷媒封入量(kg)1.3
電気回路過負荷保護しゃ断器
モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)
使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)
サービス分類レンタル
関連キーワード