3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン 動画あり
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
温度設定範囲(℃)-20.0~500.0 最小表示単位0.1℃ 温度表示精度F・S±0.5% 温度制御方式マイコン式PID制御 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) センサーK熱電対 安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) 寸法(mm)147×150×112 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本
1台
188 税込207
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃)-10~100 温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において) 液量(L)4.5~5.5(所要槽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570 ホース外径(Φmm)8(外部循環) 最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ) 冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF) 冷媒R134a(HFC) 電源(V)AC100(50/60Hz)±10% 消費電力最大約1.2kVA 質量(kg)約26 最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
校正証明書一般校正
1個
436 税込480
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)