ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)
セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用)
寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製)
測定範囲【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間
質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270
電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本
検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ
本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24
測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内
アナログ出力【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV
風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH
風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH
連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上
消費電流(mA)【イオナイザ本体】380
寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140
表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec
測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10
使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20
測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールド
イオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mm
ACアダプタ(定格出力)DC12V
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)
ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能
イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式
端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース
入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台)
警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示
放電電極針【イオナイザ本体】タングステン
出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1k
オゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下
静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1
サービス分類レンタル
防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
関連キーワード