きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340
外寸(mm)305×490×700
槽内寸法(mm)239×299×200
槽容量(L)約12
付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍)
専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成!
管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。
地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。
ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。
スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。
用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。
周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX
最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】-
モード送信:CW(無変調)
電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)
連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間
使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610
質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む)
受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz
通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2
表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)
仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示
使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5
セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書
サービス分類レンタル
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)
使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと
電源単三アルカリ乾電池×4本
検出方式水平角:片側、鉛直角:片側
方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)
倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3
測定精度5"※JIS B 7912-3:2006
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず
有効径(Φmm)45
保護等級IP66(JIS C 0920:2003)
表示器あり
像正像
分解力2.5"
最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より
視野1°30’(26m/1000m)
表示単位5"/10"(選択可)
保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと
使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55
位置正反両側
サービス分類レンタル
気泡管で把握される傾斜変動量を合成して、地表面の傾斜変動量を測定。
取り扱いが簡単で、丈夫。経済的にも優れています。
用途地すべり調査・現地計測・地盤調査。
鉄道路盤に対する近隣施工の影響などの管理。
仕様【主脚】回転分度板が固定され、主脚を回転させることによって、主気泡管方向の傾斜角が回転分度板の読みによって換算できる構造のもの。【支脚】気泡管台を主気泡管の直角方向に、水平に調整するためのもの。【主気泡管】副気泡管と直角になるように取り付けられ、2mm以上の感覚で目盛が刻まれて1目盛の傾斜角が12秒以下のもの。【回転分度板】測定範囲が±1度以上で、1週360目盛が刻まれ、1目盛、1目盛の傾斜角が2秒以下のもの。
セット内容本体、座金、野帳、取扱説明書、収納ケース
抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10'/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞
セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース
質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む
測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%)
使用温度範囲(℃)-20~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306
精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″
倍率(倍)30
有効径(Φmm)45(50:測距光学系)
表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付
分解能【角度】1"/5"/10"
保護等級IP66
機能【編集機能】現場数制限無し
気圧(hPa)553~1332
像正立
視界1°20'
分解力3.0"
最短合焦距離1.5m
内部メモリートータル500000点以上
自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’
外部メモリーUSBメモリー
通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブル
レーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2)
微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動
使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ)
対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応)
サービス分類レンタル
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)4.2※電池含む
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単3形乾電池×4
検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む
有効径(Φmm)【対物】45
保護等級IP66※JIS C0920 準拠
連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45
機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可
インターフェースRS-232C規格準:付
視界1°30′
分解力2.5″
最短合焦距離1m
表示単位5" / 10" 切替
自動補正機構一軸自動補正(±3')
レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠
レーザー波長(nm)633
レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx
角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠
最大出力(mW)0.6(出力固定)
サービス分類レンタル
関連キーワード