蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。
用途工事現場、災害現場での誘導に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×450×420
質量(kg)5
色蛍光イエロー/赤
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
赤、緑、白の超高輝度LEDを搭載しています。フラッシュ、矢印など多種多様な点灯が可能です。43種類の点灯パターンを搭載しています。点灯パターンの組み合わせが、Max9STEP可能です。3つのSWと7セグLEDで点灯パターンの設定が可能です。バッテリー残量も7セグで確認できます。リチウムイオンバッテリーを採用しています。
用途夜間の工事現場の誘導などに。
材質ポリカーボネート
質量(kg)5.4
消費電力(W)1.2(明)、0.4(暗)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×96.5×646
電池リチウムイオン2次バッテリー
調整方法明暗自動切換/暗固定 切換可
ソーラーパネル出力単結晶 6W 8.0V
充電時間(時間)ソーラーパネルによる:約10~16(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高)
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
点灯時間無日照:約10日間(点灯パターンによる / 満充電時)
サービス分類レンタル
ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。
用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。
質量(kg)5
電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79
機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能
電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間)
LED使用数(個)赤32個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
発光方式点滅/流動
サービス分類レンタル
低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃
質量(kg)1.2
表示LCD(AW値と温度同時表示)
測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90
再現性±0.003aw
分解能±0.001aW
湿度センサーCM-2
温度測定精度±0.15℃(0~50℃)
サービス分類レンタル
関連キーワード