1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路運送車両法施行改正による技術基準に完全対応。 一体型キャスター付き台車で測定場所への移動も簡単です。測定は、手元のリモコン操作で運転席に座ったまま完了します。
仕様【測定成分】ディーゼル車から排出される粒子状物質【暖機時間】10分【採取部】採取管(プローブ):0.3m、 導管(プローブ導管):2.5m セット内容本体、窓板ホルダ、採取部、電源コード、無線リモコン、無線リモコン充電用ACアダプター、ネックストラップ、自動車検査用機械器具基準適合性試験成績表(コピー)(本体、無線リモコン) 寸法(mm)本体:614(W)×313(D)×900(H)(ハンドル部含む)、電源部:196(W)×322(D)×75(H) 質量(kg)本体:8.5(指示部+検出部)電源部:2.9 測定範囲光吸収係数 0.000-1~ 9.999m-1 電源AC100V(50Hz,60Hz)
1台
7,198 税込7,918
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)