2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。
出力電圧単相AC100V±3V 周波数50Hz/60Hz(自動切替) 使用環境温度(℃)-10~40 使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください) 切替時間10ms 湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください) サービス分類レンタル
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

起居動作の補助や室内の短距離移動に使用します。トイレ介助のような狭い空間でも使用しやすいコンパクト設計です。車いす等の座奥への座り直しに使用します。足の踏み替えに代わる方向転換に使用します。ベースとスタンディングハンドルの2つに分けて運べます。
材質 質量(kg)15 キャスター6個(2個はブレーキ機能付き) 耐荷重150kg ※身長180cm以下 サイズ(mm)約470×570×1050 サービス分類レンタル
1個
639 税込703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)