1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温 温度調節デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm 冷凍機空冷式300W HFC-134a 冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時) 電源(V)AC100(50/60Hz)6A 質量(kg)約25 電源コード(m)2 仕様【冷却コイル】Φ70×H230mm/スパイラルタイプ/銅管メッキ仕上
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)