64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)620×825×392 接眼レンズPL10×(視野数22) プレート寸法(mm)160×250(ステージプレート) 電源(V)AC90~240(50/60Hz)
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル 保存形式JPEG・AVI 被写界深度(mm)10~60(DOF) 機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー 電源単3乾電池 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) プローブ長(mm)1000 付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル 本体寸法(mm)116×140×42 プローブ径(Φmm)6
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接眼レンズWF10×(視野数20) 対物レンズ1×~4.5× ズーム1:4.3(比) 照明落射・透過/LED照明(光量調整可能) 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 本体寸法(mm)185×262×315 総合倍率10×~45×
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40× 眼幅調整範囲(mm)48~75 照明6V 20Wハロゲンランプ フィルター青・緑・黄 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率40×~400×
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50× 画素数500万画素(カメラ) 寸法(mm)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48 接眼レンズ10倍(WF10×) 質量(kg)顕微鏡/約12、カメラ/0.25 電源(V)AC100V~240(50/60Hz) 照明落射・透過3W LED
1個
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× 眼幅調整範囲(mm)55~75 ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm 照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整) 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip インターフェースUSB2.0 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率40×~1000×
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
総合倍率40~1000× 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) ステージ寸法(mm)移動距離/左右76 前後50、スライド2枚保持 寸法(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
1個ほか
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 総合倍率40~1000× 照明装置電圧(V)AC100~240 (50/60Hz) 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
1個ほか
564 税込620
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無限遠光学系LED照明装置内蔵。スタイリッシュで流れるような外観デザイン。高級Plan対物レンズ付属
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×412×385 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15) 合焦ハンドル一軸式粗微動 ステージ寸法(mm)142.5×133 サービス分類レンタル
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。レンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
電源コード(m)1.8 倍率 レンズ径(Φmm)150
1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)140×178×330 質量(kg)1.9 倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍 光源LEDライト(透過) メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG) 液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵) インターフェイスPC接続(USB2.0) カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサー サービス分類レンタル
1セット
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム 付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター 質量(kg)ベース:3.8 電源AC100-240V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず 本体質量(kg)約5.3 電源コード(m)2(2Pプラグ) 作動距離(mm)90 対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4) 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D) サービス分類レンタル
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
1個
779 税込857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き 付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 質量(kg)6.3 タイプ三眼 フィルターブルー 照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可 接眼レンズWF10×(18)レチクル付き 対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S) 電源コード160cm サイズ(mm)270×180×470 サービス分類レンタル
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm)180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7・8・10 最大解像度2592×19446 撮像素子1/2.5インチCMOS 画素数500万画素 接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類レンタル
1台
406 税込447
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプ セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース 長さ(mm)【先端硬質】15 寸法(mm)410×490×170 質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30 出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付 電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A) 外径(Φmm)【挿入部】6.9 入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン 機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可) 光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整) 視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90° 記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時) フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps 動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用) 液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT 再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止 F値F 6.0 観察深度(mm)20~∞ 有効長(m)【挿入部】3.0 記録メディアMicroSDカード(最大2GB) 防水性【挿入部】防水 曲げRR45mm以上 音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン 映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換 サービス分類レンタル
1台
6,590 税込7,249
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデル。従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能。LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利。LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現。透過照明部にもLED照明を採用しております。
1台
6,690 税込7,359
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時 セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4 質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V) 視野角360°方向湾曲 各90°以上 動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時) 有効長(m)5 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 鏡筒形式45° サイズ(mm)200×260×380 サービス分類レンタル
1個
455 税込501
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対物レンズを交換せずに、30~250倍まで倍率変換が可能です。倍率を変換しても、僅かなピント調節で鮮明な視野が得られます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを基本搭載しています。
1台
1,290 税込1,419
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm)180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7、8、10 最大解像度2048×15366 撮像素子1/2インチCMOS 画素数300万画素 接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類レンタル
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
1台
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
解像度640×480ピクセル 保存形式JPEG・AVI 焦点距離30~60mm メモリーmicroSDカード(~32GB) 付属品通常プローブ Φ5.5mm×1M(アズワン品番:3-9973-11)、極細プローブ Φ2.0mm×1M(アズワン品番:3-9973-13)、microSDカード 8GB(63-6512-11)、単3乾電池、TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル●※医療用途にはご使用できません。
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。
1台
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 総合倍率40×~1000× 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) ステージプレート124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil) 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25 サービス分類レンタル
1台
356 税込392
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 総合倍率40×~400× 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) ステージプレート115×120mm 焦点調整ラックピニオン式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート4×・10×・S40× 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65 サービス分類レンタル
1台
297 税込327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質ステージ:PMMA(アクリル)製 質量(kg)4.5 直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82 電源(V)AC90~240 50/60Hz 本体寸法(mm)250×300×490 総合倍率7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)100 照明LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45°
1台
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45° 電源AC100V 50/60Hz 総合倍率7~45× 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× サービス分類レンタル
1個
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー 電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵) 総合倍率10×・20× 照明落射・透過/白色LED 接眼レンズWF10× 対物レンズ1×・2×(ターレット式) 鏡筒形式双眼・傾斜角45° サービス分類レンタル
1台
297 税込327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5 本体寸法(mm)250×300×550 総合倍率6.7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)105 照明LED 眼幅調整範囲(mm)54~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz 寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 質量(kg)約5 総合倍率40~1000× 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端可動式工業用内視鏡。手の届かない場所をフレキシブル確認。マグネット付ホルダーマウント付属。
1台
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼 セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 質量(kg)約8 総合倍率100~1000× 照明装置電圧(V)AC100~240 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠補正 サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140 サービス分類レンタル
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 総合倍率40~1000x 照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数500万画素 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類レンタル
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)