商品豆知識
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。スタンドが必要な場合は、別途組立スタンドCSレンタル(1-7125-02-60~65)をご注文ください。
仕様ハイパワー
付属品レンタル:クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)、攪拌翼セットFS-7
適合中低粘度用
寸法(mm)135×175×209
質量(kg)2.8
電源(V)単相100±10% 50/60Hz共用
回転数(min-1[r.p.m])20~1200
モーターDCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 80W
安全装置電流制限回路
電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)
消費電力(VA)90
タイマー正逆転:5・10・20・30・45・60秒 設定切り換え可能
定格トルク(N・m)0.6
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%)
プロテクターサーマル:モータコイル温度90℃ 安全カバー
スリーワンモータ用オプション部品です。ご使用には、別途スリーワンモーター本体のレンタル機(1-7123-03-60~65)が必要です。
仕様組立スタンド
材質アルミニウム・鉄
寸法(mm)400×325×843
電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
切替方式【砕氷サイズ】4段階(細・小・中・粗)
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)268×360×440
仕様【角氷入数】100個(3cm角)
イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。
仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合)
セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース
質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269
精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方
表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110
分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値
保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性)
応答時間ディスプレイ:125ms/500ms
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護)
周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB)
測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE)
ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイ
バッテリー電圧(V)DC3.2~4.5
測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。
音速範囲2000~9000m/s
動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合)
電源タイプ充電式
保管温度範囲(℃)-10~60
動作温度範囲(℃)-10~50
ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル)
サービス分類レンタル
低音低振動です。ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)60/72(実効)
到達圧力(kPa)9.3(7×10^-2Torr)
吸込口径(Φmm)18×14(M20×P1)
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(mm)156×341×199.5mm
使用油SMR-100(付属)
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
仕様消費電力(50/60Hz):180/265W
寸法(mm)880×760×1290
質量(kg)13.1
タイプ大風量三脚スタンド型
電源(V)AC100 50/60Hz
ハネ径(cm)50
最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310
サービス分類レンタル
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000
最大トルク(N・m)0.16
寸法(mm)98×155×164
電源(V)AC100(50/60Hz)140VA
付属品スタンドWH型
RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m
最大積載量(kg)1000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1300×400×350
質量(kg)150
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式
電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz
サービス分類レンタル
自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
吐出量(mL/min)5~90
適合チューブ(外径×内径)(mm)6.35×3.18
適合チューブタイゴン(R)・シリコン・バイトン(R)等の軟質チューブ
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
消費電力(kW)1.06/1.14
ホース長さ(m)1.8(フレキシブル)
容量(L)約1.6/個(集塵袋)
付属品壁掛用金具、取替用集塵袋×5枚、クリーナー
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
天板寸法(mm)300×300
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)70
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)300×300(310)×165
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用
回転数(min-1[r.p.m])10~600
温度設定範囲(℃)室温+5~200
本体寸法(mm)212×256×186
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
付属品HSB-1(撹拌子)、ビーカー回転防止用シート
プラグ3Pタイプ
天板寸法(mm)200×200
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304
質量(kg)約3
電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)
消費電力約18W
プレート寸法(mm)473×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
回転数MAX約1500(rpm)
本体サイズ(mm)503×400×50
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
サービス分類レンタル
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304
質量(kg)約2.5
電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)
消費電力約12W
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
回転数MAX約1500(rpm)
本体サイズ(mm)343×400×50
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
サービス分類レンタル
RD-3-INW型はウレタンロールを採用。ワークに傷がつきにくくなりました。また、RS-1-INB型のロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。
RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m
最大積載量(kg)3000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350
質量(kg)250
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式
電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz
サービス分類レンタル
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
温度範囲(℃)5~300(室温/天板)
タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)
温度表示精度±2℃
天板寸法(mm)190×190
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)193×193(225)×177
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200
モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)【オイルバス】±3
最大消費電力(W)【オイルバス】1000
仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。
マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。
新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式
セット内容駆動台、従動台
質量(kg)850
電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz
最大積載荷重(kg)10000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)2200×450×530
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。
マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。
新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m
質量(kg)250
電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz
最大積載荷重(kg)5000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
天板寸法(mm)160×160
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)160×160(171)×111※()内は突起を含む
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.2~2.5 r.p.m
セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400
高さ(mm)200(重心)
垂直負荷重(kg)300
偏心(mm)50(重心)
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m
セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300
高さ(mm)150(重心)
垂直負荷重(kg)150
偏心(mm)50(重心)
サービス分類レンタル
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m
セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200
高さ(mm)100(重心)
垂直負荷重(kg)40
偏心(mm)25(重心)
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.05~0.5 r.p.m
セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600
垂直負荷重(kg)500
偏心(mm)100(重心)
高さ(mm)150(重心)
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.1~1 r.p.m
セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600
高さ(mm)150(重心)
垂直負荷重(kg)500
偏心(mm)50(重心)
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~10 r.p.m
セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300
高さ(mm)150(重心)
垂直負荷重(kg)150
偏心(mm)25(重心)
サービス分類レンタル
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.m
セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200
高さ(mm)100(重心)
垂直負荷重(kg)40
偏心(mm)10(重心)
エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
関連キーワード
1
2
3
次へ