3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm)220×97×120 測定範囲(最大)150mm 電源単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間約5時間 測定間隔(最小)40mm
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3D可視化ソフト内蔵!。自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!。鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。
仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mm セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1.5 ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3 電源バッテリー動作 測定方式レーダー方式 精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ) 連続使用時間(時間)バッテリーで約3 測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等 表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類 制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント) 外部接続パソコン(専用ソフト必要) メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続) 測定距離(m)(一回の走査)20 対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き) サービス分類レンタル
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!。SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。
セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、 質量(kg)約1.5(バッテリー装着時) ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能) 測定範囲(mm)深度:4~450 電源バッテリー動作 測定方式レーダー方式 精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ) 連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度) 測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等 速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き 表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類 制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント) 外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続) メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続) 測定距離(m)(一回の走査)20 対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション サービス分類レンタル
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)