2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)5.5~99.9 分解能(%)0.1 サンプリング0.3秒 電源006P(9V形)乾電池×1個 付属品分離型プローブ
1個
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm) セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース 寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H) 質量(kg)4.5 電源AC100~120/220~240V(50/60Hz) 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど 温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)