5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵 測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式) 測定対象残留塩素 測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃ 繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃ 応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃) 温度補償(℃)自動温度補償:5~40 成分干渉成分:酸化還元物質 防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35 最大径(Φmm)電極:34 長さ(mm)電極:142 質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台で残留塩素など30種類以上の項目を測定できる水質検査機器です。Bluetoothでスマートフォン(Androidのみ)やPCと連携可能です。PCソフトウェアとスマートフォンアプリは日本語対応です。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エムケー・サイエンティフィック【レンタル】コンクリート塩分計
生コンクリートの塩化物イオンを素早く検知! 塩化物イオン量(%)・NaCl量(%)・塩化物の全容量(Kg/m3)と温度を表示
仕様【自動停止】最後のキー操作から5分後に自動停止 セット内容本体(充電式電池内蔵)、塩素イオン電極(キャップ付)、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル、注射器(5mL)、ポリビーカー×3、標準校正液(0.1%Cl-)、標準校正液(0.5%Cl-)、洗浄溶液(精製水)、内部基準溶液、サンドペーパー(#320)、予備記録紙、取扱説明書、取扱説明書(初期化設定方法)、収納ケース、単3電池×4本(プリンター用) 測定範囲0.001~1.5% (塩素イオン濃度) 測定項目塩素イオン (Cl-) 濃度 (%)/塩化ナトリウム (NaCl) 濃度 (%)/全体塩化物含量 (kg/m3)/温度 (℃) 本体寸法(mm)80×195×40 精度表示値の ±10% 使用電池充電式電池 6 x 1.2V AA 使用温湿度範囲10~40℃/0~90%RH※結露無き事 電池寿命約6ヶ月 (1日5分間使用の場合) 電極塩化物選択複合電極 温度補正(℃)自動温度補正 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)