熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。
高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)
セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)
測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり
表示周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)
測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
電源コード(m)約4.8
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)
オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅
供給電源AC100~120V
表示周期2秒
サービス分類レンタル
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)
セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)
質量(g)約200
タイプ20098 通常タイプ
電源単4形アルカリ乾電池2個
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形
測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時
電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)
表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4
サービス分類レンタル
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。
屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
セット内容本体、ストラップ、収納ケース
測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH
質量(g)約200
電源単4形アルカリ乾電池×2個
最小表示0.1℃ /0.1%RH
測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度
測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)
電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278
設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。
リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。
現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示
測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示
リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ
暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)
電源(V)AC100
使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)
測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)
無線種類:特定小電力無線
周波数帯域(GHz)2.4
送信出力10mW
各種認証工事設計認証取得済み
通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)
セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット
サービス分類レンタル
さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。
持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。
アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。
三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。
熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。
測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。
この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。
※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。
一定周期又は任意のタイミングで測定可能
測定データはどこに居ても見ることが可能
通信範囲が広いので設置もらくらく
最新のSigfox通信エリア
パソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータ
ディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ
機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能)
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32
本体質量(g)約115(乾電池含む)
測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度
セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本
サービス分類レンタル
熱中症予防指標のWBGTを大きく表示
高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m
連続計測が可能で、測定値の記録も容易
表示器は測定場所から離れた所に設置可能
三脚スタンド付で、設置や移動が簡単
設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型
セット内容WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース
測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
タイプ20990:JIS対応タイプ
表示赤色LED
測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
アナログ出力CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定
電源コード(m)約4.8
使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
取付け方法表示部:センサスタンド取付(一体型)
保存環境-20~70℃、10~95%RH(結露なきこと)
オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅
供給電源AC100V
表示周期2秒
サービス分類レンタル
熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!!
無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済
セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用)
測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり
電源(V)AC100
寸法(幅W×高さH)(mm)644×891
測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)
測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事)
送信出力10mW
無線特定小電力無線
通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)
パネルA1版
周波数帯域(GHz)2.4
サービス分類レンタル
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合
防水・防塵構造(IP54相当)。
COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
検知対象ガス一酸化炭素
検知原理定電位電解式
ガス採気方式拡散式
検知範囲サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm)
警報設定デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h
応答時間(秒)30以内
表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
音圧警報:95dB以上/10cm
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
保護等級IP54相当
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
電源単4型アルカリ乾電池×1本
連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
質量(g)約82(電池含む)
セット内容本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本)
サービス分類レンタル
関連キーワード