鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):220/200W●霜取方式:手動
材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板
質量(kg)45
外形寸法(mm)483×513×717
容量(L)38
電源(V)AC100 50/60Hz 10A
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)約3
温度制御方式マイコン制御
設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)
冷媒HFC-404A
圧縮機公称出力300W
庫内寸法(mm)340×345×310
サービス分類レンタル
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):216/214W●霜取方式:手動
材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板
質量(kg)45
外形寸法(mm)480×520×770
容量(L)37
電源(V)AC100 50/60Hz 10A
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)約3
温度制御方式マイコン制御
設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)
冷媒HFC-404A
圧縮機公称出力300W
庫内寸法(mm)340×310×345
サービス分類レンタル
セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース
記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)
液晶モニター3.5型TFTカラー液晶
使用環境温度(℃)0~55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450
質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4
電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz
充電時間(時間)2
連続使用時間(時間)4
適合管径(Φmm)28、30~110
仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠
防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m
照明白色LED 8灯
径(Φ)6.0
長さ(m)20
有効長(m)19
最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)
画角約150.8度(対角)
撮像素子30万画素
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒドを簡易に測定。文部科学省「学校環境衛生の基準」スクリーニング法適合品、ビル衛生管理用厚生労働大臣認定品(指定番号1503)
用途マンション・学校・ビルなどの室内環境管理に。室内空気の管理。住宅資材の管理。リフォーム時のチェック。
セット内容本体、採気管、ピンセット、DNPHフィルター×2個、フィルターエレメント、単2形乾電池×6本、データ受信ソフト、通信ケーブル
質量(kg)約2.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源単2形乾電池×6本、専用アダプター(DC9V)
表示方式LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×140×86
ガス採気方式自動吸引式
検知原理定電位電解式(DNPHフィルターによるVOC影響を削減)
検知範囲0.01~0.38mg/m3(サービスレンジ/0.39~3.00mg/m3)0.01~0.30ppm(サービスレンジ/0.31~3.00ppm)
測定モード30分測定モード/10分測定モード切り替え式
検知対象ガスホルムアルデヒド
繰返し精度(%)±10
断続使用回数(回)【電池】30分測定モード/約50測定(マンガン電池使用時)10分測定モード/約100測定(マンガン電池使用時)※保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。【フィルタ】30分測定モード/50測定10分測定モード/100測定※測定1回当りのホルムアルデヒド平均濃度が0.1mg/m3の場合です。それ以上の濃度では寿命が短くなります。
関連キーワード