7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)最大約1020 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組 質量(kg)約45 外形寸法(mm)550×540×1030 容量(L)135 段数18段 電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ) 定格電流(A)14.5 内寸法(mm)450×430×700 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本) 棚板耐荷重(kg)5 温度制御方式PID制御・SSR出力 温度調節範囲(℃)室温+20~300 排気口Φ32mm×2個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能 ヒーター容量(W)1400 温度変動(JIS)±3℃(at300℃) 最高温度到達時間約55分 温度勾配(JIS)25℃(at300℃) サービス分類レンタル
1箱
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)最大約370 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
455 税込501
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なホットプレートに比べ、最高温度350℃と余裕を持たせた仕様です。コンパクトな本体で取回しに自在性があります。
1個
396 税込436
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に適した振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
仕様●周波数切換機能:-●槽容量:約9.5L●発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段●電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/2M 3Pプラグ 付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm) 材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約12 出力(W)240 外形寸法(mm)384×324×273 槽内寸法(mm)303×241×150 発振周波数40kHz 排水手動排水バルブ式 口径Rc1/2 付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位) ヒーター容量(W)150 プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム 安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 発振回路他励発振方式PLL自動追尾 発振子BLT(ボルト締めランジュバン) サービス分類レンタル
1台
851 税込936
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)