材質スチール
サービス分類レンタル
別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
タイプ首振り無し/ワイドレンジ
消費電力(W)(50/60Hz)700/870
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源コード(m)2(3相200V機種はコード無し)
寸法(mm)390×430×860
ボタン操作でスピーディーに基準圧発生
オートゼロ補正機能
圧力源不要
圧力単位切替
バッテリー内蔵(8h)
用途設備メンテナンス(空調、ダクト、フィルター)、製薬会社のクリーンルーム、原子力発電所 など
仕様ヒステリシス:0.1%FS、オーバープレッシャー:測定レンジの200倍、校正温度:+25℃、媒体:空気または非腐食性気体
セット内容本体、チューブ、電源コード(接地アダプタ付)、収納ケース(ベルト付)、取扱説明書
質量(kg)約4.5
電源100VAC ±15%(50/60Hz)+バッテリー
精度0.1%FS ± 1digit
表示大型LCD
測定レンジ±1kPa
消費電力(VA)約10
保存温度範囲(℃)-10~+70
温度特性Span:0.03%/℃ (+10℃~+50℃)、Zero:±0%(オートゼロ補正機能)
圧力ポート6mm ホース継手
動作温度範囲(℃)+10~+40
サービス分類レンタル
【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】。器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。
仕様内法:W450×H820×D450(mm)
温度範囲(℃)(外囲温度+20)~+200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590
サービス分類レンタル
関連キーワード