カテゴリ

  • 測定関連サービス(6)
さらに商品を絞り込む
  • アズワン(2)
  • プロセク(3)
  • MadgeTech(1)
  • リサイクル・リビルト(10)
  • レンタル
  • 修理(5)

「3.6v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【レンタル】鉄筋探査機 プロセク【レンタル】鉄筋探査機プロセク
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から5日以内出荷
直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)
厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード)適合規格BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2消費電力(mA)【通常時】 50/【バックライト使用時】 200電池寿命(時間)【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15使用環境条件【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54供給電源【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8Vサービス分類レンタル
【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-102VP アズワン【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-102VPアズワン
515税込567
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。<br />空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
【レンタル】温度データロガー 校正証明書付 Hitemp140-1 レンタル MadgeTech【レンタル】温度データロガー 校正証明書付 Hitemp140-1 レンタルMadgeTech
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高温多湿の環境に対応できますので、オートクレーブ等の計測におすすめです。<br />+140℃の高温下で連続使用でき、65,536メモリーを有する高精度な温度データロガーです。<br />温度センサーには白金抵抗体Pt-100を使用しており測定精度は±0.1℃と高精度です。
付属品専用解析ソフト・ドッキングステーションIFC400(USB)材質SUS316質量(g)約120分解能(℃)0.01使用電池3.6Vリチウム電池本体サイズ(mm)HT140-1/直径24.6、高さ40使用環境温度(℃)-40~+140電池寿命約1年測定温度範囲(℃)本体使用温度/-40~+140、センサー測定温度/-200~+250使用環境湿度(%)100(完全防水型IP68適合)メモリー数65536メモリー 測定間隔1秒に1回から24時間に1回自在選択プローブ径(Φmm)3.2測定精度(℃)±0.1(+20~+140範囲)サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP アズワン【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GPアズワン
663税込729
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
【レンタル】超音波試験機パンジット プロセク【レンタル】超音波試験機パンジットプロセク
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
表示装置にタッチパネル式カラー液晶を採用。 波形を画面に表示する機能を有し、ゲイン、パルス電圧などの変更も可能。
仕様【受信ゲイン】1x~10.000x(0~80dB)[11ステップ]、【スキャン・モード】Aスキャン/リニア・スキャン、【地域設定】メートル単位 ヤード・ポンド法および多言語対応寸法(mm)250×162×62測定範囲0.1~7930μs質量(g)1525(バッテリー含む)電圧(V)【パルス】100~450分解能0.1μs(<793μs)、1μs(>793μs)保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)バッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器非作動時)/-10~50(非充電時)発振周波数(kHz)20~500使用環境湿度(%)95以下(結露無き事)使用時間(時間)最大8(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター(校正書付) プロセク【レンタル】プロフォメーター(校正書付)プロセク
4,990税込5,489
1台
翌日出荷から5日以内出荷
現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポートセット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む)規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2電源9~15V/2.0A精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%)測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なるバッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時)使用環境湿度(%)95以下※結露無き事バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら