8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様垂直均等耐荷重:約120kg 材質スチール 寸法(mm)600×600×700 キャスターΦ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き) サービス分類レンタル
1台
168 税込185
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様公称容量×本数:5~10mL採血管/15mLガラス管×8、7~10mL長い採血管/15mLガラス管×12 直径×長さL(Φmm×mm)12~17×65~107、12~17.2×89~107 回転数最高4000(rpm) 最大遠心力(xg)2400×2470 サービス分類レンタル
1式
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイビジョン映像で証拠撮りに万能!防犯設備士もイチオシのワイヤレス防犯カメラ!
仕様【変調方式/干渉制御】GFSK/FHSS、【スペクトラム拡散】周波数ホッピング方式、【工事設計認証番号】R 020-180064、【分割表示】1/2/4、【上書き録画】有り(ON/OFF選択可能)、【4カメラ同時録画】あり、【再生方法】モニター再生 / PC再生 / スマートフォン・タブレット、【専用アプリ】iHomeCam 適合機種iPhone / iPad / Android セット内容無線カメラ(電源接続ケーブル3m付)、カメラ用無線アンテナ、クランプ、カメラ用ACアダプター(1m)、六角レンチ 材質アルミ合金 質量(g)【カメラ】460(本体・ブラケット・ケーブル)、【モニター】約700 外形寸法(mm)【カメラ本体】Φ65×D127.5 電源【カメラ/アダプタ】9V/0.8A、【モニター】DC5V/3A 対応OSiOS6.0以降 / Android4.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】265×65×175(アンテナ収納時) センサー1/2.7インチ CMOSセンサー 保護等級【モニター】なし 有効画素数約200万画素(1920×1080) 記録媒体microSD 消費電力(mA)【カメラ】最大530、【モニター】最大1900(充電時) 解像度【録画】FullHD:1920×1080/HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【画像】高:1920×1072 / 中:1280×720 / 中:640×352 検知距離(m)【人感センサー】最長約7以内(検知角約80度) アンテナSMAタイプ 最大接続台数【カメラ】4台(4台同時録画可能) タッチパネル方式静電容量方式 照射距離(m)【赤外線】最長約10 フレームレート【出力】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps、【記録】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps(自動切換) 通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において) 音声出力【カメラ】(内蔵マイク) 有、【モニター】有、【遠隔映像確認】ライブ映像:あり / 再生時:なし 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【モニター】0~40 映像出力【外部】有り HDMI出力(miniHDMI端子、タイプC・ver1.4対応)※別途1080i/720p入力対応のモニターが必要 映像化方式H.264 データレート(bits)6M 周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz) 容量(GB)256( microSDカード) 録画方式モーション検知/スケジュール/マニュアル SDスピードクラスClass10以上 モニターサイズ10型LCD (1024×600) サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
1セット
569 税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
1セット
819 税込901
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
1セット
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
1セット
659 税込725
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)