カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子(1)
サービス分類
  • レンタル
  • オーダー・加工(24)
  • リサイクル・リビルト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R300-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】膜厚計(校正書付) サンコウ電子【レンタル】膜厚計(校正書付)サンコウ電子
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D)質量(g)200電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター